1,017件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個ほか
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス Oリング
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
材質SUS304
1パック(1個)
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本金型産業中空メタルOリング
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270~500
1袋(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)9.525
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)6.35
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420J2 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング
規格WB16-105 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MBC266U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、MB279U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MBS279 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MB2320G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、DB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB229G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、MKF-265(ステンレスバイド) キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.19、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、MB228EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、MB327UT エンジン キャブレタなど
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S75 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.78MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.19、SSA-V602C フロントアクスル分解-1部品_No.38、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-1部品_No.43、MKF-A415-JK ギヤケース部品_No.12、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、MKF-306 ギヤケース部品_No.12、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.28、MKF-320 K ギヤケース部品_No.9、MKF-340 ギヤケース部品_No.12、MKF-266 ギヤケース部品_No.12、MKF-A455VE ギヤケース部品_No.12、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-1部品_No.38、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-265H ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.43、MKF-320 M ギヤケース部品_No.9、MKF-330 ギヤケース部品_No.9、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.28、SSA-V602C リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-340H ギヤケース部品_No.12、MKF-A430 ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-1部品_No.43、MKF-A450V ギヤケース部品_No.12、MKF-A430-2 ギヤケース部品_No.12、MKF-A415 ギヤケース部品_No.12、MKF-265 ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.38、MKF-A415-1 ギヤケース部品_No.12、MKF-345 ギヤケース部品_No.12、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.12、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.38
1個
339 税込373
7日以内出荷


シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ) 質量(g)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB) 図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

ワンタッチで鍵などの取り付けが可能、Oキーリング×2個入り。キーホルダーによく使われるダブルリングがナイトアイズの技術とデザインで究極の進化系として登場。頑丈なステンレススチールのリングには小さなゲートがついており、鍵やアクセサリーをワンタッチで取り付け可能。
材質ステンレススチール 質量(g)約7 開口部(mm)3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×35×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1セット(2個)
1,298 税込1,428
欠品中

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷


SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高圧蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。
仕様PSSシリーズ シリンダータイプ S050グレード アズワン品番65-3367-73
1本
329,800 税込362,780
欠品中

Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用
仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650 アズワン品番65-7309-47
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)