シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0544-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0545-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)66.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0534-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)43.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0541-H0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)55.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0539-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)52.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0538-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)49.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0540-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)54.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0536-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)45.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0535-H0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)44.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0543-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)62.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0537-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0533-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)41.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP46N
部品番号NOK:CO00044-U3
JIS呼び旧JIS:P46
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)45.7
内径許容差(mm)±0.50
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP56N
部品番号NOK:CO00053-B
JIS呼び旧JIS:P56
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)55.6
内径許容差(mm)±0.50
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP56N
部品番号NOK:CO00053-A
JIS呼び旧JIS:P56
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)55.6
内径許容差(mm)±0.50
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ