193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 線径(Φmm)8.4 機能耐熱性・耐油性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP225N 部品番号NOK:CO00097-B JIS呼び旧JIS:P225 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)224.5 内径許容差(mm)±1.71 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP190N 部品番号NOK:CO00089-U3 JIS呼び旧JIS:P190 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)189.5 内径許容差(mm)±1.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP280N 部品番号NOK:CO00108-B JIS呼び旧JIS:P280 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)279.5 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP240N 部品番号NOK:CO00100-B JIS呼び旧JIS:P240 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)239.5 内径許容差(mm)±1.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP270N 部品番号NOK:CO00106-B JIS呼び旧JIS:P270 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)269.5 内径許容差(mm)±2.01 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP160N 部品番号NOK:CO00083-B JIS呼び旧JIS:P160 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)159.5 内径許容差(mm)±1.26 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
629 税込692
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP320N 部品番号NOK:CO00114-L JIS呼び旧JIS:P320 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)319.5 内径許容差(mm)±3.49 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP215N 部品番号NOK:CO00095-B JIS呼び旧JIS:P215 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)214.5 内径許容差(mm)±1.65 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP290N 部品番号NOK:CO00110-B JIS呼び旧JIS:P290 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)289.5 内径許容差(mm)±2.14 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP300N 部品番号NOK:CO00112-B JIS呼び旧JIS:P300 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)299.5 内径許容差(mm)±2.20 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP180N 部品番号NOK:CO00087-B JIS呼び旧JIS:P180 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)179.5 内径許容差(mm)±1.40 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
709 税込780
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP385N 部品番号NOK:CO00120-B JIS呼び旧JIS:P385 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)384.5 内径許容差(mm)±2.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP245N 部品番号NOK:CO00101-B JIS呼び旧JIS:P245 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)244.5 内径許容差(mm)±1.84 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP425N 部品番号NOK:CO02359-G0 JIS呼び旧JIS:P425 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)424.5 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP395N 部品番号NOK:CO08839-G0 JIS呼び旧JIS:P395 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)394.5 内径許容差(mm)±3.35 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP380N 部品番号NOK:CO02274-G0 JIS呼び旧JIS:P380 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)379.5 内径許容差(mm)±3.24 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP370N 部品番号NOK:CO08838-G0 JIS呼び旧JIS:P370 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)369.5 内径許容差(mm)±3.16 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP420N 部品番号NOK:CO08840-G0 JIS呼び旧JIS:P420 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)419.5 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP500N 部品番号NOK:CO09057-G0 JIS呼び旧JIS:P500 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)499.5 内径許容差(mm)±4.00 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP220N 部品番号NOK:CO00096-U3 JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±2.01 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP250N 部品番号NOK:CO00102-G0 JIS呼び旧JIS:P250 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)249.5 内径許容差(mm)±2.25 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP450N 部品番号NOK:CO08842-G0 JIS呼び旧JIS:P450 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)449.5 内径許容差(mm)±3.60 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP170N 部品番号NOK:CO00085-U3 JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.59 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP205N 部品番号NOK:CO00092-G0 JIS呼び旧JIS:P205 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)204.5 内径許容差(mm)±1.89 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP200N 部品番号NOK:CO00091-G0 JIS呼び旧JIS:P200 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)199.5 内径許容差(mm)±1.86 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷