シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
内径d(Φmm)11.0±0.18
材質ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RC-11.2
外径(Φmm)15.8
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-11.2
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
材質ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)14.6
エスコ品番EA423RC-10A
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-10A
1セット(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP34N
部品番号NOK:CO00033-B
JIS呼び旧JIS:P34
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)33.7
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR1BG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-B
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
型式旧型式:OR1BG140N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00223-B
JIS呼び旧JIS:G140
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)139.4
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
材質NBR
セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個
規格JIS B2401 1種A
1セット
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質NBR
セット内容(JASO-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035/2013/1017/2019/2022/2023/2025/2026/2028/2030/2031/2033/2035/2037/2040/2042/2045/2047/2050/2053/2056/2060/2063/2067/2071)各3個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
セット内容(G-3/4/5/6/7/8/9)各50個(G-10/11)各40個(G-12/13/14/15/16/17/18/19/20)各30個(G-21/22/23/24/25/30/35/40)各20個
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-B
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-B
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-B
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG170N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00229-B
JIS呼び旧JIS:G170
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)169.3
内径許容差(mm)±1.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG85N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00212-B
JIS呼び旧JIS:G85
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.4
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-B
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG190N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00233-B
JIS呼び旧JIS:G190
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)189.3
内径許容差(mm)±1.47
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG145N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00224-B
JIS呼び旧JIS:G145
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)144.4
内径許容差(mm)±1.16
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG280N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00243-B
JIS呼び旧JIS:G280
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)279.3
内径許容差(mm)±2.07
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG250N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00240-B
JIS呼び旧JIS:G250
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)249.3
内径許容差(mm)±1.88
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ