Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
旧JASOF404太さ2.4シリーズ
内径(mm)26.2
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.4
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP18N
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP11N
部品番号NOK:CO00009-B
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP15N
部品番号NOK:CO00014-L
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP22N
部品番号NOK:CO00020-L
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.36
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP20N
部品番号NOK:CO00017-L
JIS呼び旧JIS:P20
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)19.8
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP11N
部品番号NOK:CO00009-X0
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP18N
部品番号NOK:CO00016-A
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP21N
部品番号NOK:CO00018-B
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP11N
部品番号NOK:CO00009-L
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.27
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP14N
部品番号NOK:CO00013-L
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12N
部品番号NOK:CO00011-L
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12.5N
部品番号NOK:CO00012-L
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP20N
部品番号NOK:CO00017-B
JIS呼び旧JIS:P20
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)19.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12N
部品番号NOK:CO00011-A
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP14N
部品番号NOK:CO00013-B
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP21N
部品番号NOK:CO00018-A
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP21N
部品番号NOK:CO00018-L
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.34
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP16N
部品番号NOK:CO00015-B
JIS呼び旧JIS:P16
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)15.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP11.2N
部品番号NOK:CO00010-L
JIS呼び旧JIS:P11.2
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)11
内径許容差(mm)±0.27
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP15N
部品番号NOK:CO00014-B
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP22N
部品番号NOK:CO00020-B
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP22N
部品番号NOK:CO00020-U3
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP11N
部品番号NOK:CO00009-A
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12.5N
部品番号NOK:CO00012-B
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP11.2N
部品番号NOK:CO00010-B
JIS呼び旧JIS:P11.2
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP12N
部品番号NOK:CO00011-V8
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP14N
部品番号NOK:CO00013-A
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP22N
部品番号NOK:CO00020-A
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP11.2N
部品番号NOK:CO00010-A
JIS呼び旧JIS:P11.2
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP18N
部品番号NOK:CO00016-L
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.31
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ