440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内径(Φmm)26 種別P形運動用 外径(Φmm)32 硬度70(±5)° 圧力(kg/cm2)105
1個
30 税込33
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 種類P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 種類P型固定用、運動用 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BP90N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

型式旧型式:OR4DP58N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00054-G0 JIS呼び旧JIS:P58 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)57.6 内径許容差(mm)±0.62 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

型式旧型式:OR1BP30N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

型式旧型式:OR4CP30N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00029-L JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP7N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00004-B JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.16 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

型式旧型式:OR1BP22AN 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00019-B JIS呼び旧JIS:P22A 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)21.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP220N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00096-B JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP18N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00016-B JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP11N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00009-B JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP285N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00109-B JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP24N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00022-B JIS呼び旧JIS:P24 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)23.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP12N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
4日以内出荷

型式旧型式:OR4DP100N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00067-T0 JIS呼び旧JIS:P100 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)99.6 内径許容差(mm)±1.00 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DP195N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00090-G0 JIS呼び旧JIS:P195 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)194.5 内径許容差(mm)±1.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DP120N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00073-U3 JIS呼び旧JIS:P120 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)119.6 内径許容差(mm)±1.17 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

型式旧型式:OR1BP65N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00058-B JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP32N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00032-B JIS呼び旧JIS:P32 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)31.7 内径許容差(mm)±0.31 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR4DP80N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00063-Q0 JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±0.82 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

型式旧型式:OR4CP55N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00052-L JIS呼び旧JIS:P55 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)54.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

型式旧型式:OR4CP50N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00049-L JIS呼び旧JIS:P50 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)49.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP150N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00081-B JIS呼び旧JIS:P150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)149.6 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP25N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00023-B JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP20N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00017-B JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP115N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00072-B JIS呼び旧JIS:P115 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)114.6 内径許容差(mm)±0.94 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
299 税込329
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP46N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00044-B JIS呼び旧JIS:P46 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)45.7 内径許容差(mm)±0.42 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP225N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00097-B JIS呼び旧JIS:P225 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)224.5 内径許容差(mm)±1.71 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP80N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00063-B JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP85N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00064-B JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

型式旧型式:OR4CP80N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00063-L JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±1.03 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
589 税込648
欠品中

型式旧型式:OR1BP28N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00026-B JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BP9N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00006-B JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

型式旧型式:OR4DP190N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO00089-U3 JIS呼び旧JIS:P190 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)189.5 内径許容差(mm)±1.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷