こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
材質ステンレス
種類リンク
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質バネ用鋼硬線
種類リンク
内径(Φmm)25.3
線径(Φmm)4
耐荷重(kg)3
表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
¥189
税込¥208
6日以内出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質SCr420
種類リンク
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-8
内径(Φmm)7.8
外径(Φmm)11.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-8
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番201-3594
適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A
セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚
色ホース:オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(一次側)専用ネジ
材質(ホース)ウレタン
ホース寸法(全長)(m)9.5
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。
・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。
・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)2
使用流体作動油
材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)5
色黒
最高使用圧力(MPa)60
付属品ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)-30~100
肉厚(mm)1.5
継手G1/4オネジ
接続口径D1G1/4オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。
付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)
トラスコ品番422-2164
材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス
接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)0.5
霧化能力霧化段階:高微粒
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
使用圧力(MPa)1.4
取付金具(一次側)専用ネジ
材質(ホース)ポリウレタン
スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)
セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1
材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル
質量(g)36
使用温度範囲(℃)0~35
本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)
対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降
対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等
使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)
メモリー内蔵:8GB
使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p
電池寿命充放電 約500回
充電時間(分)約80
録画時間最長連続30分
保管温度(℃)-20~45
関連資料(3.35MB)
通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)
防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません
取扱説明書(2.8MB)
通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)
エアホース仕様PVC
色ホース:ブラック
最高使用圧力(MPa)1.4
付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
吸塵ドリルシステムQビットU×専用アダプターセットです。
セット内容Qアダプター、バックアップリング、Oリング(2個)、ホースホルダー、ホース止め金具
2018年トラスコ掲載ページ1 0265
10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.2
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ186
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)285×112
音圧レベル(dB)出力:87SPL
取付板厚(mm)5~35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用オーリング用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR604、LBR704、LBR805、オーリング用固定取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR603、LBR703オーリング用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805オーリング用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ