商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.24(4)
10.77(5)
12.37(5)
17.12(5)
18.72(5)
101.27(4)
107.62(4)
113.97(4)
120.32(4)
126.67(4)
内径(Φmm)をもっと見る
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
材質ニトリルゴム
規格旧JIS W 1516
ゴム硬度70
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます
材質NBR
色黒
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード