318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷

O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202 全長(mm)90 質量(g)200 口径(Φmm)22 差込角(sq.)9.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)O2センサーソケット
エコ商品
トラスコ品番811-7395 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839 セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A] 質量(g)220
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷

O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
トラスコ品番823-0840 幅(mm)32 厚さ(mm)12 全長(mm)58 質量(g)90 口径(Φmm)19 差込角(sq.)9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq) 材質クロムバナジウム スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64 二面幅(inch)1(25.4mm) 差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
5,998 税込6,598
当日出荷

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841 全長(mm)55 質量(g)210 口径(Φmm)22 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。 アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント 全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58 質量(g)290 口径(Φmm)22 二面幅(mm)19 差込角(sq.)9.5(3/8") アズワン品番64-7862-22
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5 寸法A(mm)35 寸法L(mm)60
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケット
質量(g)279 寸法L(mm)110 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)8 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)30 寸法l(mm)29 二面幅(mm)22
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)67、72 サイズ12ポイント 差込角(mm)9.5×14、12.7×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L 質量(kg)0.797 ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

O2センサーソケット9.5(3/8)セットです。専用ケース入り
セット内容OSV-30,OSV-50,OSV-80 質量(g)700 差込角(sq.)9.5
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

用途奥まった位置にあるO2センサー用 寸法(mm)22 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
19日以内出荷

1個ほか
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203 質量(g)350 寸法L(mm)91 寸法H(mm)75 寸法S(mm)22 寸法B(mm)31(ソケット部) 寸法T(mm)18 寸法h(mm)18 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 外径(Φmm)34 六角(mm)19
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm)9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40 ねじ径M18×P1.5 六角対辺(mm)19 差込角(sq.)9.5
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷


外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。 適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。 トラスコ品番823-0750 質量(g)55 寸法L(mm)73 寸法S(mm)19 寸法D(Φmm)26 差込角(sq.)9.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途センサーの取り外しに使用します。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
全長(mm)55 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

セット内容・差込12.7mm 12P 28mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 27mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 22mm×全長78mm ・差込12.7mm 6P 22mm×全長110mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33 二面幅(mm)22 差込角(inch)3/8
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618 アズワン品番64-1826-62 併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
8,498 税込9,348
欠品中

JTC4723 O2センサー用タップ JTC 動画あり
ピッチ(mm)1.5 差込角(mm)9.5 ねじ径M18 二面幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール 寸法(mm)24、30 全長(mm)83、87
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スリットソケット(12角)
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)22 全長(mm)130 対辺形状:12角 トラスコ品番369-5816
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BSW1924-6PN ダブルソケット SK11 動画あり
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。 仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応 ソケットサイズ(mm)19・24
1個
3,598 税込3,958
当日出荷