ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色シルバー
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0375
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に
材質CRV-6150
差込角(mm)9.5(3/8)
ねじ径M18×P1.5
二面幅(mm)20.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
呼び寸法M18
材質三価
ピッチP1.5
対辺(mm)27
1個
¥189
税込¥208
欠品中
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
こんなお得な商品も!
バキュームスイッチ ソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ハーフソケット
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。
用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)400
電源ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28
機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能
対象ガスCO2
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に
スマホでいつでもCO2濃度を確認
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認
クラウドからログのCSV保存が可能
高精度なCO2センサー採用
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
かんたん接続ですぐに計測開始
ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能
壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に
仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書
質量(g)約90(本体のみ)
電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
対応OSiOS12以上、Android6.0以上
センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃
湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)
動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personal
アズワン品番64-9077-81
無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHz
アプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
Wi-FiWPS、手動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。
密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。
緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。
セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約180
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
測定ガスCO2
動作環境5~35℃/30~80%※非結露
保存環境-10~55℃/5~80%※非結露
検知方式光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/ 手動キャリブレーション
誤差±(5%+40ppm)(表示)
検出範囲400~5000ppm
分解能(ppm)1(検出)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック
高精度CO2センサーで換気を促進
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防
本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択)
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化
Bluetoothでかんたん接続
常時接続で計測データを取得しグラフ表示
本製品の複数台登録が可能
複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時)
壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書
材質2.4
質量(g)約120(本体のみ)
温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2
対応OSiOS 12以降、Android 6以降
センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)
無線規格Bluetooth 5
通信距離(m)最大20(見通し)
湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)
対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R744(CO2)
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0781A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。備考:消音器取り外し可能なタイプ。オプション:品番:550-0801,
付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
材質ステンレス
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプグランドナショナル
表面処理クロームメッキ
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0788。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スーパーストリート。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。備考:消音器取り外し可能なタイプ。オプション:品番:560-0259A,。関連商品:品番:550-0790,550-0789B,550-0791B,
仕様関連商品品番:550-0790,550-0789B,550-0791B,
付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
材質ステンレス
色ブラック
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスーパーストリート
表面処理塗装
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0790。販売備考:ファットボーイ/ブレイクアウト/FXDRには適合しません。タイプ:スーパーストリート。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。備考:消音器取り外し可能なタイプ。オプション:品番:560-0259A,。関連商品:品番:550-0788,550-0789B,550-0791B,
仕様関連商品品番:550-0788,550-0789B,550-0791B,
付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
材質ステンレス
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスーパーストリート
表面処理クロームメッキ
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0772B。販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0772Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0771B
仕様関連商品品番:550-0771B
付属品O2センサーアダプター
材質スチール
色ブラック
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理塗装
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0771B。販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0771Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0772B
仕様関連商品品番:550-0772B
付属品O2センサーアダプター
材質スチール
色クローム
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0702C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0702Bから品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0700C,550-0701C,
仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0700C,550-0701C,
付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
材質スチール
色ブラック
備考O2センサー位置は純正と同様
タイプEL DORADO
表面処理塗装
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0729。販売備考:取付には専用ガスケットが必要です。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:O2センサーアダプター。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0728,550-0759C,550-0758D,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0728,550-0759C,550-0758D,
付属品O2センサーアダプター
適合TOURING 17-21
材質ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ
色ブラック
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理セラミック塗装
加工無
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0728。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0729,550-0759C,550-0758D,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0729,550-0759C,550-0758D,
付属品O2センサーアダプター
適合TOURING 17-21
材質ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ
色クローム
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
加工無
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0701C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。高品質クロームメッキのヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0701Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0700C,
仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0700C,
付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
材質スチール
色クローム
備考O2センサー位置は純正と同様
タイプEL DORADO
表面処理クロームメッキ
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0700C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックスラスターエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0700Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0701C,
仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0701C,
付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
材質スチール
色ブラック
備考O2センサー位置は純正と同様
タイプEL DORADO
表面処理塗装
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0777。ハイパフォーマンスバガー 用の2-1スタイルパワーとトルクの向上特徴あるアルミ削り出しブラックエンドキャップ段付きステンレスヘッダー取り外し可能な消音器米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。関連商品:品番:550-0776,
仕様関連商品品番:550-0776,
付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
材質ステンレス
色ブラック
タイプSidewinder 2-1
表面処理塗装
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0776。ハイパフォーマンスバガー 用の2-1スタイルパワーとトルクの向上特徴あるアルミ削り出しブラックエンドキャップ段付きステンレスヘッダー取り外し可能な消音器米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。関連商品:品番:550-0777,
仕様関連商品品番:550-0777,
付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
材質ステンレス
色クローム
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1086。S&S独自のスモーキークロームであるLava Chromeを施したSidewinderフルエグゾーストシステムです。2-1システムのよりレーシーなルックスをパフォーマンスをもたらします。アルミ削り出しエンドキャップ、米国製。販売備考:米国騒音・49州排ガス規制適合モデル。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:スモーキークローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。使用上の注意:一般公道使用不可。関連商品:品番:550-0758D,550-1087
仕様関連商品品番:550-0758D,550-1087
付属品O2センサーアダプター
材質スチール
色スモーキークローム
備考アルミ削り出しエンドキャップ
タイプSidewinder 2-1
表面処理クロームメッキ
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ