材質ゴム製(ニトリル系)
色グレー
品名取付穴プラグ
種類関連商品
保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
1台
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●投入口30℃タイプ●コード番号:AD7102
アズワン品番67-2476-09
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
31日以内出荷
EBM品番2013020
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230
適合材金属、木工など
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。平ベルト加工用の金具です。ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。
仕様オス・メス(各10個)
材質スチール
色ブラウン
適合ベルト厚(mm)1.2~1.8
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。
ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm)
引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230
材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)
アズワン品番2-7849-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
適合中形四角アウトレットボックス用
質量(kg)0.048
仕上電着塗装
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。
トップインでネームカードが入れられます。
電子カルテから出力されるネームカードにも対応。
ポケットサイズが大きくなりました。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼
色ホワイト
付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所屋内用
適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
業界待望の斜め切り機が新登場。
関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。
材料を投入口に入れるだけ。
鍋焼きうどん用のネギが簡単に。
別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。
ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。
キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。
質量(kg)14
電源(V)単相100
モーターサーマルプロテクター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491
消費電力(W)(50/60Hz)55/69
厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2080
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)149
寸法L(mm)50
ねじ径M-10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
使用荷重(kN)3.72
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類関連商品
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケット3種セットです。
差込角(mm)12.7
セット内容4SOB-24H・26H・27H
質量(g)598
1セット
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。
目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
用途鍋・釜、厨房機器の洗浄
色茶
寸法(mm)83×140
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
斜めに切ったネギが、お客様の評判を高める。
手切りと同様の仕上がりで、ネギの薄い斜め切りはネギラーメンに、きゅうりの斜め切りはサンドイッチに最適です。
長ネギ(関東ネギ)、きゅうりなど、やわらかく腰の強い食材に対応します。太さは35mm程度までで曲がりの少ないものに適しています。
OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。
位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.4~0.5
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
仕様食品対応加工
材質OPP(透明)
寸法(幅W×高さH)(mm)120×120
1パック(100枚)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質ポリプロピレン
サイズS、B5
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×335×155
最大積載段数3段
オプショナルベッド用のオプション品。木目調のベッドに切り替えができます。
質量(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)198×1.5×12
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
色々なシーンに合わせてスッキリ整理整頓できます。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ