10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096 入出力占有点数出力/1CH 最大開閉電圧(V)AC250/DC24 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 コモン仕様- 最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V) 入出力占有点数出力/1CH 外部接続脱着式端子台
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 給油不要 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mm アズワン品番65-7286-98
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ 幅(mm)31 電圧(V)DC24/AC250 出力電流(A)2 出力方式Digital、 Relay
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーXEROX 適合DocuPrint C1100/C2110 種別クイック式リサイクル サービス分類リサイクル・リビルト
1本ほか
3,990 税込4,389
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷


仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

関連キーワード