カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「of-vw-15」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
639税込703
1箱ほか
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から43日以内出荷
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8564件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(440件のレビュー)
638税込702
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用エアフィルターBOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
969税込1,066
1箱(1枚)
3日以内出荷から121日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
輸入車用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)輸入車用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。 ※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。 燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
外国車用ドレンパッキン SUN外国車用ドレンパッキンSUN(27件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
EDGE 5W-40 SP カストロールEDGE 5W-40 SPカストロール(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱ほか
当日出荷から105日以内出荷
SPECIFIC 504 00-507 5W30 MOTULSPECIFIC 504 00-507 5W30MOTUL(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
欠品中
フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。 ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。 従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。
用途ガソリン/ディーゼル車用ベースオイル100%化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
輸入車用油圧装置,オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧装置,オイルフィルターMANN-FILTER
1,098税込1,208
1個
当日出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機微少流量センサー OFシリーズ愛知時計電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から38日以内出荷
粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。適合流体油(重油・軽油・灯油など)保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力(MPa)0.5精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定対象液体測定原理楕円ギア方式
スパークプラグ(P~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(P~)NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
端子形状一体型
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MANN-FILTERはドイツのマン・ウント・フンメル社がアフターマーケット向けに展開するオリジナルブランドです。 世界の主要な自動車メーカーへのOEM供給の豊富な経験が製品作りに生かされています。 車種ごとの専用設計、高い品質のみならず、常に最先端のフィルトレーション技術が製品に反映されています。 これらこそがMANN-FILTERが世界中のユーザーに選ばれる理由です。
用途自動車用オイルエレメント寸法H(mm)78寸法A(mm)93寸法B(mm)63寸法C(mm)72フィルターネジ付けフィルター機能リターン遮断バルブ付き寸法G(mm)M22×1.5適合車種VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 50/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1985-08.1985、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/08.1977-08.1977、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/02.1979-02.1979、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/08.1980-08.1980、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/04.1982-04.1982、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/05.1986-05.1986、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/01.1981-01.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1984-08.1984、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1985-08.1985、FIAT/Ducato 2007 (250/251/252/254/290)適合純正型番8094872、5801985959、71779555、6001073426、6000633300、2995811、504091563、500038751、500040977、5802865967、K118053N50、7424990727