コンパクトサイズ設計。外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約800gと小型軽量サイズ。狭い場所でも設置できます。日本語入力に対応。日本語登録機能搭載。番組名など日本語で入力できます。再生プレーヤー機能搭載。本体単体でのコンテンツ再生機能搭載。外部入力の設備等のコストが低減できます。WEBページも表示できます。AndroidOSを搭載しているので、WEBページ表示機能搭載。この画面をHDMIケーブルを使って入力として使用。WEBページを表示することができます。セルフサイネージ機能付き。本機にはサイネージソフトウエアー、アプリケーション付属。コンテンツの表示、およびスケジュール設定に沿った放映ができる機能があります。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V
付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7
トラスコ品番836-2369
適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
材質ABS樹脂
質量(g)35
規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
湿度範囲80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
アズワン品番64-0873-43
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。
ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.16
色ブラック
消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-04
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータモジュレーションタイプ = バランス最大変換ゲイン = 2dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP-8ピン数 = 8最大供給電流 = 14 mA寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 3.5mm動作供給電圧 Min = 4.5 VModulation/Demodulation/Mixer ICs, New Japan Radio
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2371
材質ABS樹脂
質量(g)約40
規格HDCP対応
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0877-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
未使用時の消費電力を50%抑えた省電力タイプの内蔵型ブルーレイディスクドライブ
インターフェイスSATA
仕様書込み速度:(BD)最大16倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速/読込速度:(BD)最大12倍速、(DVD)最大16倍速、(CD)最大48倍速
寸法(mm)146×41×170
対応メディアBD-R(DL)、BD-RE(TL/QL)、DVD±R(W/DL)、DVD-RAM、CD-R(W)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。
質量(g)約320
外形寸法(mm)180×110×26
TVチューナー地上デジ・BS/110度CS
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、
パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(kHz)32~53
電源電圧(V)DC9.5~16.5
消費電流(mA)35(DC15V時)
周波数帯域(MHz)950~2150
デューティー比50±10%
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
挿入損失(dB)4以下
最大安全通過電流(A)DC250mA
VSWR2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2372
材質ABS樹脂
質量(g)40
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0895-97
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
USB3.0でFULL HD映像をキャプチャー!
・USB3.0に対応(USB3.0専用)。高速なデータ転送なので、1080p(60p)をキャプチャー可能。
・USB3.0のケーブルでパソコンと接続可能なので、ノートパソコンにも接続できます。
・こだわりの方のためにスルー出力端子を標準装備。低遅延のテレビと組み合わせてゲームも快適プレイ。(キャプチャー時のプレビュー画面も低遅延であるためゲームのプレイは可能です)
・USB3.0(900mA)でバスパワー動作が可能。
・intel Quick Sync Videoに対応することにより、H.264形式での録画でCPU不可を低減。
色白
出力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声
対応OSWindows7/8/10(32bit/64bit)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×32×125(ゴム足の凸部を除く)
対応機種USB3.0端子を持つWindowsパソコン
接続USB3.0 Standard-B 5Gbps
入力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声
メモリーDDR3 SDRAM 4Gbyte以上
ディスプレイ1024×768Pixel(ドット)以上の解像度
使用CPUintel社第2世代Core iシリーズ以降で、標準クロック2GHz以上の処理能力を持つ機種
チップセットintel社純正チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションVideoKeeper2(ビデオキーパー2)
ビデオ仕様Direct X 11以上に対応したグラフィック機能
ストレージシリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること(ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要)Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること
光学ドライブCD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です(ドライバーインストール用)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~3224
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2370
材質ABS樹脂
質量(g)42
消費電力(W)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20
インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0876-76
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
。HDMIカメラやコンピューターをプロ仕様のSDI機器に接続するのに最適。2つの3G-SDI出力を搭載しており、Level AまたはLevel Bフォーマットに設定可能。キャンセル不可品
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
仕様カテゴリー = ダイレクトシンセサイザコンバージョンレート = 16Msps分解能 = 10ビット最大出力周波数 = 5MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LFCSP WDピン数 = 10寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 3.1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3.1mmダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS) / 変調器、Analog Devices. ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)は、固定周波数の基準クロックから任意のアナログ波形を発生するために使用する多機能デバイスです。 これらの製品は、信号生成、通信システム、関数発生器、サウンドシンセサイザなどの多数の用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。
アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。
電子番組表(EPG)や字幕表示対応。
見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。
セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1
質量(kg)0.29
消費電力(W)約8
出力(映像音声)コンポジット
電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A
入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26
受信方式地上デジタル放送
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ内蔵
電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)13~17
インピーダンス(Ω)75(F形)
関連キーワード