カテゴリ
- 切削工具(43)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(6)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- KITACO(2)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- NTツール(6)
- OSG(オーエスジー)(14)
- オザック精工(16)
- オーエッチ工業(1)
- カナフジ電工(3)
- フィフティ・ヴィジョナリー(4)
- 坂詰製作所(1)
- 大見工業(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 扇工業(2)
- 日研工作所(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oh-8」の検索結果

防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
アルミ取手 OHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
両口ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥88,980税込¥97,8781丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
リミットベル アルミ
扇工業(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です質量(g)22寸法(Φmm)ワン:33取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
片折蝶番KOH-80
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
両折蝶番ROH-80
LAMP(スガツネ工業)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
タオルウォーマー
フィフティ・ヴィジョナリー¥17,400税込¥19,1401個当日出荷付属品棚皿×1、ドレーン受×1質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)270×200×140(おしぼり約30本)庫内温度(℃)70収納容量(L)7.5
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイス刃数4ねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
マイクロコネクター ハウジング
MAC8(マックエイト)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)9日以内出荷OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
防爆両口ハンマー
バックスノ¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷から93日以内出荷両面で打撃でき、重作業に便利です。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用)
カナフジ電工¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷アウトサイドベンドの親桁70mmタイプに使用します。種類アウトサイド・ベンドカバー(70mm)
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
ホットメイト
フィフティ・ヴィジョナリー¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
超硬ドリル 8D オイルホール付き
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
防爆 両口ハンマー用木柄
HAMACO¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷から8日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
安全耐油長靴安全プロハークス
丸五(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381足当日出荷から翌々日出荷耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。用途土木・農林・食品関連。質量(kg)2.6サイズ(cm)30材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC機能抗菌・耐油足幅EEE材質(先芯)鋼
極み耐油エアーホース
WTB¥82,980税込¥91,2781巻当日出荷から翌々日出荷整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。材質エラストマー樹脂色イエロー全長(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa使用流体空気流体温度(℃)-5~60特性耐油
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
寺田ポンプ製作所¥949,800税込¥1,044,7801台6日以内出荷から12日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用種類セルプラポンプ
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7