カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(17)
  • 学童・教育用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「oh-10」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(72件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
フック No.H-10 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フック No.H-10トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC付属品太めくぎ(ZN65)×10本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラハセガワ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業アルミ取手 OHシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
289税込318特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
【レンタル】携帯型すべり試験機 東北測器【レンタル】携帯型すべり試験機東北測器
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
すべり抵抗値測定(CSR)が可能!
セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケースサービス分類レンタル
両口ハンマー HAMACO(浜田工業)両口ハンマーHAMACO(浜田工業)
97,980税込107,778
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
YPS・作業台用 背面手すり YAMAZEN(山善)YPS・作業台用 背面手すりYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
YPS作業台のオプション品。900mm・1100mmと2段階で高さ設定が可能です
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンクFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用)カナフジ電工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
アウトサイドベンドの親桁70mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(70mm)
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
オープンタイ (標準タイプ) エスジー工業オープンタイ (標準タイプ)エスジー工業
629税込692
1セット(100本)
当日出荷
頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
抗菌クラテツフロア NAGATA抗菌クラテツフロアNAGATA
11,980税込13,178
1セット(8枚)
6日以内出荷
ミゼットベル 扇工業ミゼットベル扇工業
479税込527
1個
4日以内出荷
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
418税込460
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
マイクロコネクター ハウジング MAC8(マックエイト)マイクロコネクター ハウジングMAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(100個)
9日以内出荷
OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質PBT樹脂(UL94V-0)仕様1番表示白マーキング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
10.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/10.0m WIREWORLD10.0m HDMIケーブル Starlight SOH/10.0mWIREWORLD
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)10
ウィンドベル 真鍮(台紙付き) 扇工業ウィンドベル 真鍮(台紙付き)扇工業
549税込604
1個
4日以内出荷
風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40
版画絵具油性100ml きいろ サクラクレパス版画絵具油性100ml きいろサクラクレパス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています専門家にもご愛用いただいている商品です
奥行(mm)32製品質量(g)157縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
JBエアーフレッシュナースクエア3P ジョンズブレンドJBエアーフレッシュナースクエア3Pジョンズブレンド
899税込989
1個
4日以内出荷
爽やかな甘さのホワイトムスクの香りサボン系の爽やかさとホワイトフローラルのほのかな甘みをあわせたホワイトムスクの香り。どこか懐かしさを感じられる優しい香調は、男女問わずお使いいただける、人気の高い香りです。
セット内容スクエアデザインエアーフレッシュナー ×3寸法(幅W×高さH)(mm)65x65効果2~4週間
コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)コレット CH16OHグループNSK(ナカニシ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
精密ミニヤスリ 2.0Φ サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φサンフレックス
429税込472
1本
6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
ウィンドベル 真鍮 扇工業ウィンドベル 真鍮扇工業
449税込494
1個
5日以内出荷
風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40
ラチェットバックル 黒 オープンフック付 シライラチェットバックル 黒 オープンフック付シライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1751材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)60質量(kg)0.65高さ(mm)38奥行(mm)116最大使用荷重(t)0.2
放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90Taica
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から9日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
版画絵具油性100ml くろ サクラクレパス版画絵具油性100ml くろサクラクレパス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です。
奥行(mm)32製品質量(g)140縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
版画絵具油性100ml みどり サクラクレパス版画絵具油性100ml みどりサクラクレパス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています専門家にもご愛用いただいている商品です
奥行(mm)32製品質量(g)157縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分 オーム電機哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分オーム電機
2,979税込3,277
1個
3日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌2本の哺乳びんを同時に除菌可能水だけでOK、薬液は不要短時間で除菌完了、約15分で清潔にシンプル構造でお手入れラクラク
付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m取扱説明書(5.9MB)除菌時間(分)15
版画絵具油性100ml だいだいいろ サクラクレパス版画絵具油性100ml だいだいいろサクラクレパス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています専門家にもご愛用いただいている商品です
奥行(mm)32製品質量(g)160縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金関連資料(2.45MB)抜代(mm)Dx0.6