焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
材質AES樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5G-2IN。Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができるコンテナです。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。※ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(レッド)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ2インチ および 50.8。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5G。備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR。関連商品:品番:PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色レッド(赤)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR
備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm
型番PRX-1.5G
キット内容ロールパックス(レッド)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
関連部品品番:PRX-1.5W-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-2IN。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ2インチ および 50.8。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色ホワイト(白)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G
備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm
型番PRX-1.5W
キット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
関連部品品番:PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-1.75IN。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付きです。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ1.75インチ および 44.5。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色ホワイト(白)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G
備考Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm
型番PRX-1.5W
キット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
関連部品品番:PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5G-NH。Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができるコンテナです。※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(レッド)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5G。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR。関連商品:品番:PRX-1.5W-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
その他【必須】各種マウント(別売)
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色レッド(赤)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR
備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
型番PRX-1.5G
キット内容ロールパックス(レッド)×1
関連部品品番:PRX-1.5W-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-NH。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
その他【必須】各種マウント(別売)
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色ホワイト(白)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G
備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
型番PRX-1.5W
キット内容ロールパックス(ホワイト)×1
関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5G-1.75IN。Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができるコンテナです。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)※Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付きです。※ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(レッド)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式。内径:Φ1.75インチ および 44.5。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5G。備考:Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR。関連商品:品番:PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
色レッド(赤)
品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR
備考Φ44.5ロールバー固定用マウントキット付
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.5ガロン) 5.678
内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm
型番PRX-1.5G
キット内容ロールパックス(レッド)×1、Φ44.5ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
関連部品品番:PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481
アズワン品番65-7223-48
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
関連キーワード