カテゴリ
- 家電(120)
- 医療(105)
- 科学研究・開発用品(86)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- パソコン/周辺機器(44)
- 救急・衛生(31)
- 農業機械(29)
- 測定用品(21)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(11)
- ヘルスケア(11)
- バイク部品(10)
- 整備工具・収納(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 清掃用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(213)
- Jabra(122)
- コミネ(36)
- ホンダ(27)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(18)
- メディアカバーマーケット(14)
- ノーケン(12)
- JTC(12)
- DELTA(デルタ)(11)
- オザワ工業(8)
- Molveno(7)
- ケニス(4)
- Revolva(4)
- リゲッタ(4)
- TIME(4)
- マザーツール(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「olv」の検索結果

フロートスイッチOLV
正和(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(13件のレビュー)¥1,994税込¥2,1931台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール高さ(mm)フロート/25質量(g)約15内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/15±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)高さ(mm)フロート/25質量(g)約40内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30
コミネ(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
小型レベルセンサー
ノーケン¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷小型量産機器組込み用に最適。材質本体/SUS316、フロート/SUS316L比重測定範囲0.8以上取付け方法垂直取り付けリード線長さ(mm)2000直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
小形レベルセンサ
ノーケン¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
小形レベルセンサ (リード線2000MM
ノーケン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
小形レベルセンサ (リード線3000MM
ノーケン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)3000
ペン エチルアルコール濃度計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
GK-753 ネオプレングローブ
コミネ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双4日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します 掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
SA-214 ツーリングタンクバッグ
コミネ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。 強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。 真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。 夜間被視認性を高めるリフレクター装備。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(20g)ほか5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SA-208 ウォータープルーフライディングバッグ 20
コミネ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から7日以内出荷ウォータープルーフバッグシリーズに普段使いでも嬉しい、あと少し欲しい容量を持つアイテムが新登場 普段の通勤通学から週末のちょっとしたツーリングまで広く使える容量の防水仕様バックパックです ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとして使用可能
SA-240 TOURING SEAT BAG
コミネ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から7日以内出荷デイリーユースでも使いやすい容量のシートバッグ。 シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。 両サイドのポケットと上部の大型フラップにより、日帰りから一泊程度のツーリングに対応可能。 両サイドの拡張ジッパーにより、26Lまで拡張可能。
RK539 ブレスターレインウェア フィアート
コミネ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷から7日以内出荷透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。 5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。
GK-1683 ライドメッシュグローブ アレシア
コミネ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双5日以内出荷から7日以内出荷伸縮メッシュを甲全体に使用し、軽快でフィット感の良いメッシュグローブ。 プロテクターを持たないシンプルな仕様。 高い操作性に加え、スマートフォン操作可能、振動吸収パッドと、装備も充実。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・gel
JK-597 Full Year JKT
コミネ¥28,980税込¥31,8781着5日以内出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。 着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート
コミネ¥11,980税込¥13,1781着5日以内出荷から7日以内出荷透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可) 多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。 背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出 上下セット フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。 携帯に便利なポーチ付属 夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 【MATERIALS】 (black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
コミネ¥14,980税込¥16,4781双5日以内出荷から7日以内出荷EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
お手入れ簡単フェイクグリーン オリーブ Lサイズ(180cm)
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷お手入れ簡単なオリーブのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)6.8寸法(cm)(約)90×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
GK-261 ライドメッシュグローブ GT
コミネ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481双5日以内出荷から12日以内出荷プロテクターを持たないシンプルなメッシュグローブ。 甲全体には伸縮性が高いメッシュを使用し、掌には人工皮革を使用し耐久性も向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [back of the hand] polyester [palm] nylon
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)
MUTOH¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)色ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
救急トイレ ステップスツールセット
PYKES PEAK(Fun Standard)¥2,698~税込¥2,968~1セット6日以内出荷災害時に備えて、非常用トイレをしっかり準備。地震・台風・断水など、非常時に備えておきたいのが、簡易トイレセット。折りたたみ式でコンパクトな設計、防災リュックや非常用持ち出し袋にも無理なく収納可能。災害用トイレとして、自宅・職場・車内の備えに最適です。軽量&コンパクト設計、持ち運びもスムーズ。非常に軽量。折りたたむとスリムな形状になり、車のトランクや収納スペースにもスッキリ収まります。携帯トイレとして、アウトドア・キャンプ・車中泊などのレジャー用途にも使える防災グッズです。1台4役の多機能仕様で日常にもなじむ。トイレ以外に、イス・踏み台・ゴミ箱としても活躍する多機能タイプ。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアでも使えるフェーズフリー設計災害対策用品とは思えない使い心地です。プラスチック製で丸洗い可能な本体は、使用後も清潔な状態をキープ。静荷重150kgの丈夫な構造用途非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど付属品収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)セット内容収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト材質本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン内容6回分耐荷重(kg)100静荷重(kg)150
SA-053 ライディングレッグバッグ 1
コミネ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム
ハンギング メッシュラック
テイルウォーク¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷車のトランク収納やキャンプのお供に最適な吊り下げ式。リール、ルアー、アクセサリー類などの釣り道具をコンパクトに収納できるHANGING(吊り下げ)式ラック。側面が全てラバーコーティング&メッシュタイプとなっているので、収納したタックルが一目でわかるうえに通気性も抜群。濡れたタックルたちをそのまま入れても問題はなく、しばらく置いて乾かすといった使い方も可能。また、中の仕切りも全てメッシュ仕様×ラバーコーティングされており、収納するタックルの大きさに応じて収納スペースを1~3室に可変できる。様々なシチュエーションで出番の多い便利アイテム。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】300×249×130【折り畳み時】50×260×130
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ
コミネ¥4,298税込¥4,7281双5日以内出荷から7日以内出荷適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
GK-821 カーボンプロテクトウインドプルーフグローブ
コミネ¥6,998税込¥7,6981双7日以内出荷防風伸縮生地を採用した掌構造により、非常に優れたフィット感と操作性を実現した防風仕様グローブ。・拳/甲にカーボン製プロテクターを装備・握りやすいフローティング構造のナックルガード。・握りやすい立体パターン採用・滑りにくいシリコンパッチ・スマートフォン操作可能・偽造防止4Dラベル材質goat leather, polyester, chamude, neoprene, lycra, polyurethane色OliveサイズLプロテクターknuckle・palm
SA-204 ライディングヒップバッグ
コミネ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷使い勝手のよい大容量ヒップバッグ 外側のパネルを使って出先で脱いだ上着やレインウェア等をはさむことができます ウエストベルトを取り外し、付属のストラップを取り付けることで小型のバックパックとしても使用可能 工夫しだいで多用途に使えるバッグですサイズFree
PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ
コミネ¥11,980税込¥13,1781着7日以内出荷伸縮性のあるコットンとメッシュを組み合わせたメッシュパンツ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、膝と腰には運動性を高めるシャーリングを配置。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクター、腰横にはウレタンパッドを標準装備。材質cotton・polyester・spandexプロテクターknee・side
ポップアップ着替えテント
PYKES PEAK(Fun Standard)¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷災害時に役立つポップアップテント、中が透けにくくプライバシーを守る。簡単設置で素早くトイレや着替えの空間を確保。テントの組み立てに掛かる時間と煩わしい手順を大幅カット!専用ケースから取り出して手を放せば、5秒でぱっと開きます。テント本体の骨組みが全て一体化しているので、わざわざ分解する必要がありません。ワイヤーのばねの力でテントみずからが丸くなろうとするので、コツをつかめば素早く折りたたみが可能。テントの内側は、PUコーティングが施されているため、外側から見られた際でもシルエットが透けにくくなっています。また、紫外線もカットするため外で使っても肌を守ります。メッシュ天井で熱がこもらないなど、快適に使える工夫が盛りだくさん。天井に使えるフライシートが付属しており雨が降った際は中を濡らさずに使用できます。天井はメッシュ素材になっており小窓もついているため通気性もよく着替えやトイレ中でも熱や匂いが内部にこもらなくなっています。ポケット内側には、ハンガーなどを掛けることができるロープが備わっており、衣類や小物を吊るして整理することができます。天井にはランタンを掛けられるフックがあるので、ランタンを吊り下げれば暗い時でも内部を明るく照らすことができます用途トイレや着替えの空間を確保付属品キャリーバック、ペグ8本、レインカバー、ポケット、小物収納バック、ロープ4本本体質量(kg)2耐水圧(mm)1500
...