タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
種別穴あき
材質OPS
貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。
5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。
貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙
長さ(m)5
紙管内径(mm)30
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可!
スマホ収納
たばこ・ライター収納
お財布・ハンカチ・ティッシュ収納
ゴミ入れとして
コードを収納
小さなツールを収納
カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
ラベルサイズ(mm)105×148
面付ノーカット
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。
エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維
仕様未晒
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠しラベルです。
はがきの約1/2サイズなので、部分的に隠すことができます。ラベル一枚毎に切り離せるように、台紙にミシン目が入っています。
表面は地紋入りなので面倒な印刷は全く不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の印刷が透けません。
はがき半分のサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。
色地紋
ラベルサイズ(mm)96×70
サイズA4
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)231
ラベル厚(mm)0.12
サイズ(mm)210×297
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。
用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。
ラベルサイズ(mm)14×60
軽くて丈夫でさびに強いアルミ製のフレームを採用。ピンチの位置横にスライドでき、調節して使いやすくできます。
用途物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので。強風や突風による落下をしにくくします。キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリエチレン、硬鋼線、スチール
色WH/GY
質量(g)約555
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):70.5×36×36(使用時)
ピンチ数40P
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
地紋入りで下地が透けない再接着タイプの目隠しラベル。リーズナブルな紙タイプです。キレイにはがせてまた貼れます。はがきの約1/2サイズなので、部分的に情報を隠ことができます。
用途郵送時の一時的な目隠しに。
厚さ(mm)0.20(ラベルのみの厚さ:0.10)
色地紋
トラスコ品番856-0339
坪量(g/m2)176
面付2面
サイズ(mm)A6(ラベルサイズ:96×69)
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
下地が透けないので訂正したい部分をしっかり隠せます。のり面の特殊なパターン印刷により、薄い紙に貼った場合でも裏からの判読が困難です。ボールペン、鉛筆、水性・油性ペンなどの筆記具での書き込みにも適しています。
厚さ(mm)(ラベルのみの厚さ:0.11)
紙質上質紙
坪量(g/m2)170
ラベル厚(mm)0.18
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
食品用、お料理用(パウチクック用)のポリ袋です。天ぷら・カラアゲの粉混ぜにお使いいただけます!。野菜や魚、果物等の食品保存用として。
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×350×0.025
耐熱温度(℃)約-30~110
1パック(40枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10
厚さ(mm)0.08(シールのみ)
材質PET
インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。
ピン径(Φmm)3.5
一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。業態を選ばないシンプルな無地タイプです。
長さ(mm)240
タイプ天削箸
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。
仕様両面同デザイン
材質OPP[透明]
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガス用継手プラグです。
ワンタッチホース継手溶断器直結用です。
溶断器・溶接器に取り付けます。
オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる
ロングレフィル搭載
用途紙への筆記
インク色黒
方式ノック式
全長(mm)148
最大径(Φmm)12.2
先端ボール径(mm)0.7
替芯BPRF-6F-B
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ細字
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:ステンレス(SUS316L)
◆プラグの材質:ステンレス(SUS304)
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
地紋入りで下地が透けない再接着タイプの目隠しラベル。リーズナブルな紙タイプです。キレイにはがせてまた貼れます。はがき全面を隠すのに適したサイズです。
用途郵送時の一時的な目隠しに。
厚さ(mm)0.20(ラベルのみの厚さ:0.10)
色地紋
トラスコ品番856-0338
坪量(g/m2)176
面付1面
サイズ(mm)A6(ラベルサイズ:96×142)
1パック(20枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
コピー・FAX時に書類の隠したい部分を一時的に隠せ、貼りつけた影が映りにくいテープです。
白いので上から文字も書けます。再剥離タイプなのできれいにはがせます。
紙素材なので、手で簡単に切れます。たっぶりつかえる5m巻。
色白
材質上質紙
幅(mm)5
長さ(m)5
紙管内径(mm)25.4
アズワン品番64-8850-51
1個(5m)
¥569
税込¥626
当日出荷
材質ステンレス
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ