カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 農業機械(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「orbit w1」の検索結果

スチールホースクリップ
ORBIT(オービット)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から33日以内出荷最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
304ステンレスホースクリップ
ORBIT(オービット)(24件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から33日以内出荷塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(251件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
ORBIT ホースクリップ SUS
アソー¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ホースクリップ SUS
アソー(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
ORBIT ホースクリップ SS
アソー¥409~税込¥450~1個4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール
JCS(66件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。表面処理マイルドスチールメッキ
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SS
アソー(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
JUBILEEホースバンド スチール
JUBILEE(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
ゴムマルパッキン 48X56XT2
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301個8日以内出荷規格48X56XT2図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.5、KP-500 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン 48X56XT2_No.34、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.33、MP5000E-M332152本体,付属品部品ゴムマルパッキン48X56XT2_No.34、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.17、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.19、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.33、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.17、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.36など
45°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PT3/8XPF3/8部品名称45°エルボ図解NoSSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.30、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.50、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S1000 オイルタンク部品_No.23、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.23、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.42、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.45、BLM-30 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.42、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.51、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.23、SSA-F615M-2AD オイルタンク部品_No.23、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.30、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、SSA-S602DX オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.23、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.43、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42
90° エルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格EP-0-201Hトキワ図解NoSSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.13、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.33、VSA100-11 1990ネン 旋回部部品_No.10、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.32、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.29、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.14、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.10、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.8、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1など
ペダル Orbiter (オービター)
三ヶ島製作所¥17,980税込¥19,7781ペア4日以内出荷おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行。同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。用途サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)。重量: 344g (pair)。ボディ:アルミ合金。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着:不可。リフレクター 取付不可
サーモシェーカーMatrix
IKA¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80