個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約3000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報
サンプリング方式拡散式
音量(dB)80以上(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.15MB)
設置形態屋内据置
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.15MB)
設置形態屋外据置型
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.12MB)
設置形態屋外据置型
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式高圧力型セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.15MB)
設置形態屋外据置型
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式高圧力型セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.15MB)
設置形態屋内据置
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ給湯専用
形式高圧力型セミ貯湯式
リモコン別売り
関連資料納入仕様図(0.13MB)
設置形態屋外据置型
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万キロ
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)320
軸長(mm)30
適合材ガラス
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9934
適合機種OX-SBI
幅(mm)35
高さ(mm)53
タイプツール側
奥行(mm)18
入出力点数4点
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9932
適合機種OX-SB
長さ(mm)ハーネス:2000
幅(mm)35
高さ(mm)53
タイプロボット側
奥行(mm)20
入出力点数4点+1点
コネクタ取付位置ロボット側
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付C(2.5P)
関連資料(0.77MB)
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付C(2.5P)
関連資料(0.77MB)
容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。 Lian Li社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承します。 トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。 ユニークなサンドイッチレイアウトの採用により、コンパクトなケースに3スロットGPUを搭載することが可能になりました。 GPUはマザーボードの後ろに配置され、4.0ライザーケーブルによってマザーボードに接続されます。 ケース上部には240mmラジエーターのためのスペースが残されています。 フロントパネルを取り外すと前面が大きく開き、大型のグラフィックカードも容易に挿入でき、広々とした内部は最大322mmのトリプルスロットGPUに対応しています。 フロントパネル、サイドパネル、トップパネル、ボトムパネルはすべて簡単に取り外すことができ、コンポーネントの設置やケーブルマネジメントが容易に行えます。ボトムパネルには2.5インチSSDを設置できます。 外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。 GPUライザーケーブル(PCIe 4.0)が付属しています。 Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。 「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせませんが、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。
仕様●GPUクリアランス:長さ322mmまで●ファンサポート(トップ):120mm×2●ラジエターサポート:240mm●対応電源:SFX、SFX-L
材質アルミ、SPCC
質量(kg)2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×244×326
インターフェースPCIe 4.0
I/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0、AUDIO、MIC
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数3
ドライブベイ2.5インチSSD
小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回
質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造IP69K
出力S1-301接続用N.O.出力×2
材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)-25-+60
感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード!
・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載!
・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応
多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。
サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。
豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。
無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。
※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。
マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。
無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or
電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
本体寸法W70×H11×D45mm
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。
AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。
• MIC-711D-ON(開発キット)
• MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS
JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。
【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】
アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、
Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。
Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに
社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。
---------------------------------------------------------
-小型エッジデバイスでも LLM を実行可能
-省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適
-スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応
-Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。
---------------------------------------------------------
【ソフトウェアバージョン(型番区分)】
※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載
※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応)
【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属
---------------------------------------------------------
【主な用途】
AI画像処理(外観検査・不良品検出)
ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット)
スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ
設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析)
音声AI・リアルタイム推論
店内分析・人数カウントシステム
自動化設備向け AI BOX
---------------------------------------------------------
Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV
ディスプレイHDMI
通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス硫化水素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol%
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
関連キーワード