124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径d(Φmm)12.3±0.19 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-12.5 外径(Φmm)17.1 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
105 税込116
当日出荷

エスコ品番EA423RC-12.5 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
270 税込297
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

エスコ品番EA423RF-12.5 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12.5
1個
780 税込858
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5
規格P12.5 部品名称Oリング P12.5 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
1個
699 税込769
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P-12.5
備考P-12.5 部品名称Oリング P-12.5 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 図解NoMHD15P-1 本体部品_No.66、セオイ10Xガタ 本体部品_No.67、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.66、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.67、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.67、MHD10P-1 本体部品_No.66、セオイ15Xガタ 本体部品_No.67、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.66
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5
規格P12.5 部品名称Oリング P12.5 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.6MB) 図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.9、MW330H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.14、MW3501K 部品 Oリング P12.5_No.19、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.14、MW2HP35EL5-U 部品_No.13、MW60021K 部品_No.19、MW2HP35EL5 部品_No.13、MW820H 工業用ポンプ部品_No.13、MW540 工業用ポンプ部品_No.11、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.19、MW2HP50EL6 部品_No.13、MW781 部品_No.15、357755MW681K 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.14、MW60021(2004) 部品_No.19、MW2HP351EL6 部品_No.13、MW3HP611B(2004) 部品_No.14など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5
備考P12.5(023170) 部品名称Oリング P12.5 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoMS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS334CNA-K クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS313CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MS313CA-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.10など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP12.5N 部品番号NOK:CO00012-L JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12.5N 部品番号NOK:CO00012-B JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12.5N 部品番号NOK:CO00012-A JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1組(10個)ほか
99 税込109
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(10個)
74 税込81
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


1個
94 税込103
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
2,388 税込2,627
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)