カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,325)
  • メカニカル部品(1,227)
  • 制御機器(711)
  • 作業工具(334)
  • 切削工具(280)
  • 建築金物(214)
  • 科学研究・開発用品(201)
  • 機構部品(196)
  • 物流用品(155)
  • 空調・電設資材(133)
  • 測定用品(126)
  • 研磨材(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • バイク純正部品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • バイク部品(79)
  • 電気材料(75)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 溶接用品(68)
  • 自動車純正部品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 事務用品(43)
  • オフィス家具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 電動工具(41)
  • 農業機械(35)
  • 厨房用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 照明(31)
  • 医療(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 安全標識(27)
  • 住設機器(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 清掃用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 保管用品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 家電(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 梱包用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全保護具(7)
  • テープ(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業服(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-150」の検索結果

関連キーワード
7,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,936税込3,230
1個
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
ステンレス 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,039税込1,143
1個
当日出荷
寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
キャップ付表付取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
345税込380
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法P(mm)150
ステンレス 楕円取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
角型取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,293税込1,422
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)220寸法L1(mm)162寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00144
ステンレス デザイン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス デザイン取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
5,327税込5,860
1個
4日以内出荷
デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03606
マスM-UT- 45L左100×50P-150 前澤化成工業マスM-UT- 45L左100×50P-150前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.07MB)
マスM-UT- 45L右100×50P-150 前澤化成工業マスM-UT- 45L右100×50P-150前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.07MB)
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンドスリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150gスリーボンド
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
ステンレス 角型取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
ステンレス 溝付角型取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,857税込2,043
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)245寸法H(mm)50寸法L1(mm)157寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00698
スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型150W軸付マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス
579税込637
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
寸法(mm)計量台:500×650×90質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232Cサイズ(mm)500×740×920秤量(kg)150サービス分類レンタル
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-NNOK
469税込516
1個
5日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150N部品番号NOK:CO00081-BJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150-NNOK
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150N部品番号NOK:CO00081-S0JIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-NNOK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
部品 大形万能木工機 P150FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形万能木工機 P150FBHiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
部品 大形自動かんな盤 P150FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形自動かんな盤 P150FAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
部品 大形自動かんな盤 P150FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 大形自動かんな盤 P150FBHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
部品名称グリップシャフト形状図番165
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150-NNOK
419税込461
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150N部品番号NOK:CO00081-AJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
(ME507)RETARDER ASSY P150-RH 三菱ふそう(ME507)RETARDER ASSY P150-RH三菱ふそう
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-NNOK
489税込538
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
...