1,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレン ブラック/クリア
1セット(16個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

種別P16B 材質PP 形状底面:SB(格) (格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)346×276×151 外寸(mm)380×305×169 内寸(mm)347×277×159 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン P16B-C
RoHS
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)159 短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305 長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380 有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346 圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632] 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)151
1個ほか
3,490 税込3,839
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)
76,980 税込84,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリアミド樹脂 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
仕様上向専用
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カジュアルPCバックパック サンワサプライ 動画あり
スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。
材質表装:ポリエステル(撥水加工) 寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390 質量(kg)570
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。
仕様上向き用 幅(mm)51 高さ(mm)20 タイプ樹脂製品・フランジタイプ 最大使用荷重3(kgf) 対象上向き用 自重(kg)0.01 ボール径(inch)Φ5/8"
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP B(マンセルN1.5近似) 仕様適合パネルカット25×54mm 適合板厚1.6t
1袋(5枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
1セット(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岩田製作所トリム&トリムシール
RoHS
差し込みやすく抜けにくい特殊形状のエッジトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
17,290 税込19,019
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途油圧ホースなどの保護 材質SWRH52A 表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)3.83 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)34.8 寸法D3(Φmm)35
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
B(黒) 材質スチレン系熱可塑性エラストマ
1袋(10個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

1セット(2本)
159 税込175
翌日出荷

関連キーワード