カテゴリ

  • バイク純正部品(104)
  • メカニカル部品(76)
  • 制御機器(67)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 機構部品(49)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 作業工具(37)
  • 卓上消耗品(27)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 医療(11)
  • 塗料(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-215」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーカップ 50P 215ml ヒラノトレーディングクリアーカップ 50P 215mlヒラノトレーディング
5,898税込6,488
1セット(1000個)
3日以内出荷
ペット樹脂なので丈夫
寸法(mm)260×75×220
角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=215)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2Canon
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
分離パッド(DR-P215 2/P215用) Canon分離パッド(DR-P215 2/P215用)Canon
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
分離パッド
交換目安読取枚数:1万枚対応機種DR-P215II/P215
給紙ローラー(DR-P215 2/P215用) Canon給紙ローラー(DR-P215 2/P215用)Canon
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
給紙ローラー
交換目安読取枚数:10万枚対応機種DR-P215II/P215
骨鉗子 セム P215-2592シリーズ フリッツメディコ骨鉗子 セム P215-2592シリーズフリッツメディコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P215-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P215-NNOK
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP215N部品番号NOK:CO00095-G0JIS呼び旧JIS:P215太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)214.5内径許容差(mm)±1.98バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P215-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P215-NNOK
969税込1,066
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP215N部品番号NOK:CO00095-BJIS呼び旧JIS:P215太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)214.5内径許容差(mm)±1.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P215-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P215-NNOK
889税込978
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP215N部品番号NOK:CO00095-AJIS呼び旧JIS:P215太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)214.5内径許容差(mm)±1.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
199税込219
1箱(10個)
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(200枚)
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル両頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
C215P NTカッターC215PNTカッター(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
コンパクトサイズのサークルカッター。 直径2~15cmの円が切れる。
関連資料(0.91MB)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
...