カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
- 制御機器(426)
- 作業服(324)
- 物流用品(292)
- 自動車純正部品(285)
- バイク純正部品(279)
- パソコン/周辺機器(194)
- メカニカル部品(179)
- 機構部品(176)
- 切削工具(140)
- 農業機械(98)
- トラック用品・パーツ(88)
- 作業工具(80)
- 測定用品(77)
- 溶接用品(71)
- 電気材料(67)
- 建築金物(54)
- 自動車補修部品(47)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 科学研究・開発用品(46)
- 安全標識(44)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 店舗什器・備品(31)
- 卓上消耗品(30)
- 防災用品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 建材・エクステリア(26)
- バイク部品(25)
- 厨房用品(24)
- 安全用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 研磨材(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 学童・教育用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 事務用品(17)
- 空圧工具(17)
- 安全靴・作業靴(15)
- 家電(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 医療(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 保管用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 梱包用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(6)
- トラック純正部品(6)
- 電動工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 洗車・清掃(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 完成車(5)
- 自転車部品(5)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(397)
- フェリック(317)
- KITO(キトー)(244)
- MAZDA(マツダ)(174)
- ホンダ(164)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- 東洋技研(93)
- 雅(88)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- エレコム(70)
- ニッサン(65)
- レイ・アウト(40)
- エスコ(38)
- 光(36)
- TAKIGEN(タキゲン)(36)
- 日東工業(31)
- 岩田製作所(30)
- 三ツ星ベルト(30)
- ブランドをもっと見る
「p-26」の検索結果

クロメート10.9CAP P=26X14P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
SコートステンCAP P=26X12P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P26-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP26N部品番号NOK:CO00025-BJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
オリコンP26AB
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺適合オリコンL51Bフタ、(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別P26AB材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)容量(L)25.5有効内寸(mm)493×335×145外寸(mm)530×366×165内寸(mm)494×336×154底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)66フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×165
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オリコンP37B、P26Bフタ
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷材質PP色ブルー短辺(mm)345長辺(mm)530高さ外寸(mm)21適合コンテナオリコン P37B、P26BRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P26
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)8日以内出荷規格P26部品名称Oリング P26図解NoMODEL1531(エクセル) 部品_No.49、MW1530 部品_No.48、MW1531 部品_No.49、MW310 工業用ポンプ部品_No.37、MW311 工業用ポンプ部品_No.67、MW350 工業用ポンプ部品_No.34、MODEL1530(エクセル) 部品_No.48、MW340 部品_No.38
Oリング P26
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷備考P26部品名称Oリング P26図解NoSD350 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.68、MS3500 調圧装置部品_No.7、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P26 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格P26FPM図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P26 FPM_No.101、MW1530 部品_No.78、MW1531 部品_No.79、MW3501K 部品 Oリング P26 FPM_No.99、MW311 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.63
タイミングプーリ MXL形
三ツ星ベルト¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質高力アルミニウム形状プーリ:B形歯数26呼び幅(mm)6.4、プーリ:6.4寸法W(mm)7寸法M(mm)12歯形MXL寸法LB(mm)16寸法LA(mm)11ピッチ径(Φmm)P.D.:16.82RoHS指令(10物質対応)対応外径O.D.(Φmm)16.31
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から翌日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
...