カテゴリ
- 作業服(324)
- 制御機器(299)
- 物流用品(267)
- パソコン/周辺機器(233)
- メカニカル部品(143)
- 切削工具(131)
- 機構部品(93)
- 農業機械(91)
- トラック用品・パーツ(88)
- 作業工具(74)
- 溶接用品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 電気材料(46)
- 建築金物(46)
- 自動車補修部品(45)
- 測定用品(44)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 安全標識(35)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- バイク部品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 卓上消耗品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 厨房用品(19)
- 防災用品(19)
- 安全用品(18)
- 研磨材(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 事務用品(15)
- 空圧工具(15)
- 学童・教育用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 家電(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 洗車・清掃(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 完成車(4)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フェリック(317)
- KITO(キトー)(240)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- LEPLUS NEXT(95)
- 東洋技研(94)
- 雅(88)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- レイ・アウト(40)
- 光(35)
- 岩田製作所(30)
- トリニティ(30)
- 三ツ星ベルト(29)
- エレコム(26)
- 椿本チエイン(26)
- ワルター(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- TRUSCO(20)
- CAPTAIN STAG(20)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
「p-26」の検索結果

クロメート10.9CAP P=26X14P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
SコートステンCAP P=26X12P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P26
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)8日以内出荷規格P26部品名称Oリング P26図解NoMODEL1531(エクセル) 部品_No.49、MW1530 部品_No.48、MW1531 部品_No.49、MW310 工業用ポンプ部品_No.37、MW311 工業用ポンプ部品_No.67、MW350 工業用ポンプ部品_No.34、MODEL1530(エクセル) 部品_No.48、MW340 部品_No.38
Oリング P26
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷備考P26部品名称Oリング P26図解NoSD350 調圧装置部品_No.7、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.68、MS3500 調圧装置部品_No.7、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.68
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P26 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格P26FPM図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P26 FPM_No.101、MW1530 部品_No.78、MW1531 部品_No.79、MW3501K 部品 Oリング P26 FPM_No.99、MW311 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.63
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(30個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ペイントマーカー中字 丸芯
uni(三菱鉛筆)¥229税込¥2521本当日出荷油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ケアリーヴ パワー&フィット
ニチバン(5件のレビュー)¥599税込¥6591個(26枚)当日出荷水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
...