1,668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118 寸法(mm)芯々:39
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79 寸法(mm)芯々:39
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 04ゴールド タイプ小物アクセサリー 号数L
1個
399 税込439
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 03グローゼブラ タイプ小物アクセサリー 号数L
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 04ゴールド タイプ小物アクセサリー 号数M
1個
399 税込439
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 03グローゼブラ タイプ小物アクセサリー 号数M
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 01シルバー タイプ小物アクセサリー 号数L
1個
399 税込439
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレード
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー 01シルバー タイプ小物アクセサリー 号数M
1個
399 税込439
7日以内出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP39N 部品番号NOK:CO00038-A JIS呼び旧JIS:P39 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)38.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌々日出荷





サンコー(三甲)オリコンP39B 緑/青
フタの有無なし 種別SKOP39BGRBL 材質PP 有効内寸(mm)581×346×187 外寸(mm)610×380×206 内寸(mm)583×347×196 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.75(995)
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP39N 部品番号NOK:CO00038-B JIS呼び旧JIS:P39 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)38.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
66 税込73
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
50 税込55
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1パック(2本)
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状直/ギザ付 材質SUS430
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1パック(2本)
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(5個)
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
299 税込329
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

関連キーワード