Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(ピンク) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(イエロー) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(グロー) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP49N
部品番号NOK:CO00047-O0
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.54
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(ケイムラ) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP49N
部品番号NOK:CO00047-L
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP49N
部品番号NOK:CO00047-B
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP49N
部品番号NOK:CO00047-A
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1セット(45L×10枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。
画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。
下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。
べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ