カテゴリ
- 制御機器(387)
- 自動車純正部品(334)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 機構部品(122)
- メカニカル部品(104)
- 空調・照明・電設資材(85)
- 切削工具(75)
- 物流用品(71)
- 測定用品(65)
- 作業工具(62)
- 自動車補修部品(58)
- パソコン/周辺機器(57)
- 建築金物(55)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- バイク部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 縫製用品(36)
- 防災用品(30)
- 科学研究・開発用品(30)
- 塗料(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- バイク純正部品(20)
- 保管用品(20)
- オフィス家具(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 家電(18)
- 農業機械(18)
- 電気材料(17)
- 農業・園芸資材(15)
- 作業服(14)
- 事務用品(14)
- 空圧工具(14)
- 厨房用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 防犯用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 電動工具(10)
- 安全標識(9)
- 医療(9)
- 卓上消耗品(8)
- 清掃用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 研磨材(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(6)
- 介護用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 住設機器(4)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(161)
- スズキ(155)
- MAZDA(マツダ)(118)
- 東洋技研(80)
- ダイヤトレンド(56)
- ニッサン(42)
- JUKI(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- ホンダ(28)
- 岩田製作所(26)
- 未来工業(26)
- ハーティング(24)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- BOURNS(23)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 神東塗料(21)
- アカギ(17)
- ニッタン(NITTAN)(17)
- 中部コーポレーション(16)
- ブランドをもっと見る
「p-65」の検索結果

テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥418税込¥4601個当日出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
角型4号取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個4日以内出荷握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)95寸法P(mm)65表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00276
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-N
NOK¥209税込¥2301個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP65N部品番号NOK:CO00058-BJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オリコンP65B
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別554650BL00材質PP有効内寸(mm)600×404×254外寸(mm)649×439×275内寸(mm)600×404×263底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)フタの有無なし
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P65-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP65N部品番号NOK:CO00058-H0JIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-N
NOK¥529税込¥5821個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP65N部品番号NOK:CO00058-LJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P65-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP65N部品番号NOK:CO00058-AJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PDQCチャージャー3P65W
カーメイト¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷最大PD65W出力。スマホだけでなくノートPCまで充電出来るハイパワー充電器。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(5m)当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P65W(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
白無地P65C35形態安定シャツ
huntleigh club (はるやま)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷から5日以内出荷種別白無地レギュラーカラーシャツ色白混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定性別男性用
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥579税込¥6371袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
白無地P65C35形態安定シャツ
huntleigh club (はるやま)¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷形態安定加工の年間定番シャツです用途冠婚葬祭その他のシーンで種別白無地レギュラーカラーシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定性別男性用
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥988税込¥1,0871本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
...