ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル
材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
用途汎用向け
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:1
1本
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600
最大トルク(N・m)1900
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)7.6
エアーインレットR1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)11以上
差込角(sq.)25.4
無負荷空気消費量(m3/min)0.18
実用トルク(N・m)1600
能力ボルトM38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)
材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ
寸法(mm)12×36×14
質量(g)2.2
適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)
材質PVC
寸法(mm)15×26×17
質量(g)2
外径(mm)Φ7.4~Φ7.8
内径(mm)プラグカバー:8
関連資料(0.92MB)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード