カテゴリ

  • オフィス家具(201)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-891」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(30個)
当日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
MMエコライト ダストパン テラモトMMエコライト ダストパンテラモト(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60
MMエコチリトリ C型 テラモトMMエコチリトリ C型テラモト(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパントラスコ品番435-2050材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約150寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248エコマーク認定認定エコマーク認定番号07128016繰り返し・詰め替え対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
MMダストパン テラモトMMダストパンテラモト(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ゴム付なので床面にフィットして、ゴミを取り残しません。
種類ダストパントラスコ品番003-4037材質/仕上本体:スチール、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×324×47アズワン品番65-0334-61繰り返し・詰め替え対応
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
MMワイドダストパン テラモトMMワイドダストパンテラモト(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
持ち手にホーキの柄をセットできます。ワイドな掃き込み口。
種類ダストパン材質ポリプロピレン質量(g)約145寸法(幅W×奥行D)(mm)274×350繰り返し・詰め替え対応
耐震金具 EP-891 シロクマ耐震金具 EP-891シロクマ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
オフホワイト
タイヤツヤツヤ泡洗浄 ジョイフルタイヤツヤツヤ泡洗浄ジョイフル(1件のレビュー)
819税込901
1セット(420mL×2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤危険物の類別非危険物
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
上吊り引込み戸用 クローザー受け金具 ノダ上吊り引込み戸用 クローザー受け金具ノダ
699税込769
1セット
7日以内出荷
付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
背幅伸縮フラット セノバスEX PP PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PPPLUS(プラス)[文具]
599税込659
1冊
当日出荷
PP製で耐久性抜群。持ち歩きや長期間の使用に最適。背ラベルはポケット式で広がる背幅に広い背ラベル。背幅をいっぱいに広げれば背ラベルを抜くことができます。(背ポケット内側の穴を利用すると、楽に引き出せます。)背ラベルを抜きとれば、透明なのでファイルした内容物を見せることができます。カタログ等の整理に便利です。内容量に応じて、最大1000枚収納・とじ厚10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算簡単ワンタッチとじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけ。とじ具、とじ足は着脱可能な設計。表紙と簡単に分別でき、再利用が可能。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
サイズA4-Sグリーン購入法適合
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
51,980税込57,178
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイジャバラフォトスタンド Jabaphotoセキセイ
999税込1,099
1冊
4日以内出荷
・ましかく写真(89×89mm)12枚収容可能。(表6枚、裏6枚)・台紙には糊が付いているので、ましかく写真を貼り付けることができる。糊や両面テープを用意する必要がないので手軽に作れる。・台紙に厚みがあるので、フォトスタンドとして写真を飾ることができる。・畳めば手のひらサイズになり、持ち運びしやすい。フォトブックとしても使える。【使用シーン】・月齢フォトに…12ページあるので、子どもの月齢フォトにピッタリ。1ヵ月ごとに成長する姿を記録できる。・ウェディングに…結婚式のウェルカムスペースの飾りつけに。コンパクトなので持ち運びもしやすい。・プレゼントに…大切な人への、思い出のプレゼントに。・インテリアに…フォトスタンドとして玄関やリビングに飾ることが可能。
用途ジャバフォトで、ましかく写真をフォトスタンドにも、フォトブックにも仕様ジャバラ黒台紙寸法(mm)本体:95×91×11、展開時:95×636、台紙:89×89サイズましかくフォトページ数12
カウリングラジエーター (FP) MAZDA(マツダ)カウリングラジエーター (FP)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
15,980税込17,578特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
シリコン系耐油ガスケット PERMATEXシリコン系耐油ガスケットPERMATEX
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
鉄パンチングメタル OKUTANI鉄パンチングメタルOKUTANI
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パッキンセット SMCパッキンセットSMC
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
用途ガスケット(1) ウエアリング(4) ピストンパッキン(4) シールワッシャ(2)付属品グリースパック(10g)RoHS指令(10物質対応)対応
(62140)ハーネス,リヤーワイヤー ホンダ(62140)ハーネス,リヤーワイヤーホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アジャストボルトAss'y(ダンパ) SMCアジャストボルトAss'y(ダンパ)SMC
2,198税込2,418
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
用途アジャストボルト(1) ダンパ(1)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP8シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
互換Aユニット(互換テーブル・プレート付き) SMC互換Aユニット(互換テーブル・プレート付き)SMC
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1) 平行ピン(1) 六角穴付ボルト(4) 互換プレート(1) 機密機器用十字穴付小ねじ(2)RoHS指令(10物質対応)対応
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
互換Bユニット(互換テーブル付き) SMC互換Bユニット(互換テーブル付き)SMC
3,698税込4,068
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1) 平行ピン(1) 六角穴付ボルト(4)RoHS指令(10物質対応)対応
互換Cユニット(プレート付き) SMC互換Cユニット(プレート付き)SMC
1,298税込1,428
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用オプション部品
用途互換プレート(1) 機密機器用十字穴付小ねじ(2)RoHS指令(10物質対応)対応
(ZP891)インシユレータ(クーラ リターン グリル) 日野自動車(ZP891)インシユレータ(クーラ リターン グリル)日野自動車
6,275税込6,903
1個
7日以内出荷
樹脂パンチング OKUTANI樹脂パンチングOKUTANI
19,900税込21,890
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリ塩化ビニル(PVC)配列60°千鳥
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
BRAKE POST April QUASAR 50 100 AP8910221 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE POST April QUASAR 50 100 AP8910221piaggio(ピアッジオグループ)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!