カテゴリ
- 制御機器(983)
- 切削工具(467)
- パソコン/周辺機器(413)
- メカニカル部品(339)
- 物流用品(326)
- 測定用品(301)
- 空調・照明・電設資材(237)
- 自動車補修部品(218)
- バイク部品(199)
- 農業機械(196)
- 作業工具(171)
- オフィス家具(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 事務用品(118)
- 機構部品(107)
- トラック用品・パーツ(93)
- 電気材料(85)
- 建築金物(82)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 科学研究・開発用品(81)
- 溶接用品(79)
- 家電(76)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 自転車部品(58)
- 建材・エクステリア(48)
- 厨房用品(45)
- 作業服(45)
- 清掃用品(44)
- 電動工具(41)
- 防災用品(38)
- 安全保護具(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 卓上消耗品(34)
- 整備工具・収納(34)
- 安全用品(32)
- 学童・教育用品(29)
- 空圧工具(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 梱包用品(25)
- 縫製用品(23)
- 保管用品(22)
- 住設機器(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 店舗什器・備品(20)
- カー用品(20)
- テープ(19)
- 研磨材(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 防犯用品(17)
- バッテリー・電装(16)
- 手袋(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- 農具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 安全標識(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 鈑金・塗装(11)
- エンジン工具(9)
- 日用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 医療(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗料(5)
- ヘルスケア(5)
- 洗車・清掃(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車純正部品(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(213)
- KITO(キトー)(199)
- ニッセイ(188)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- ダイヤトレンド(137)
- NAKANO(130)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- 東洋技研(101)
- TRUSCO(95)
- 三菱マテリアル(90)
- 雅(88)
- 山洋電気(79)
- A&D(エー・アンド・デイ)(76)
- ホンダ(71)
- EKチェーン(68)
- 東芝ライテック(59)
- SHIMANO(シマノ)(59)
- 三菱電機(54)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-9」の検索結果

Oリング P-9
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷図解NoMS058-25 希望付属品部品_No.34、MK058T-20 希望付属品部品_No.34、MS058T-25 希望付属品部品_No.34、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058T-20 希望付属品部品_No.34、MK058-20 希望付属品部品_No.34、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.11、GS25S 付属品部品 Oリング P-9_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.34、GS251S 付属品部品 Oリング P-9_No.14、MK058-25 希望付属品部品_No.34、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.26、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058-20 希望付属品部品_No.34、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8
P9-113121W
OTTO CONTROLS¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ストローク0.080 inches maxボタン色赤ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P-09 マイクロスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷小型スプーン専用のマイクロスナップ。ブレードの動きを活かします。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)7号数1
P-09 マイクロスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷小型スプーン専用のマイクロスナップ。ブレードの動きを活かします。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)9号数0
FB230P-9-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「9」ライトピンク
P9-113124W
OTTO CONTROLS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ストローク0.080 inches maxボタン色黄ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
LEPライト P9R Core LEP
LED LENSER¥56,980税込¥62,6781個当日出荷P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176色黒電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
Oリング P9
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷仕様P9規格旧タイプ図解NoGS30M 本体部品 Oリング P9_No.41、MS027M 本体部品 Oリング P9_No.41
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥22税込¥241個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P9
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格P9図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
Oリング P9 FPM
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格P9部品名称Oリング P9 FPM図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.8、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.48、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.21、SSA-α1004 調圧弁部品_No.21、SSA-V602C 調圧弁部品_No.39、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.48、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.56、SSA-α604MA ノズル部品_No.9、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.21、SSA-α603MA-1 ノズル部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.21、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.23、SSA-Z500 調圧弁部品_No.22、SSA-Z600 調圧弁部品_No.21、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.21、SSA-S611KP 調圧弁部品_No.21、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.21など
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
カサ袋
日本サニパック(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1冊(100枚)当日出荷ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥219税込¥2411パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
...