カテゴリ

  • メカニカル部品(169)
  • 制御機器(113)
  • 自動車純正部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 物流用品(92)
  • バイク部品(90)
  • バイク純正部品(77)
  • 機構部品(69)
  • 切削工具(68)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 建築金物(44)
  • 農業機械(43)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 測定用品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 作業工具(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 溶接用品(15)
  • 梱包用品(12)
  • 清掃用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 塗料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • エンジン工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p=130」の検索結果

1,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    323税込355
    1個
    当日出荷
    取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
  • メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
  • 角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • 角型4号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    767税込844
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)160寸法P(mm)130表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00274
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
  • 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-P型 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
    クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P130-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P130-N

    NOK
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP130N部品番号NOK:CO00075-BJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
  • 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込引手 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N

    NOK
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP130N部品番号NOK:CO00075-AJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • 部品 直角二面かんな盤 P130R HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 直角二面かんな盤 P130R

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50枚)
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
    白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ

    ZATTA(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

    イノアック(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
    荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET透明下敷 共栄プラスチック

    PET透明下敷

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
    材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
  • Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 LUMILEDS

    Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3

    LUMILEDS
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル ZATTA

    HDMIケーブル

    ZATTA(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
    用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応

    ZATTA(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
...