アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃は前後使えます。
用途205B用替刃。
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番360-7518
質量(g)22
刃厚(mm)0.6
アズワン品番1-6222-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット
刃厚(mm)0.55
全長(mm)137.5
適合替刃XB13
全厚(mm)15.1
全幅(mm)27
質量(g)26
材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
トラスコ品番353-0698
規格S型
適合替刃・カッターP-450替刃XB13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在
ワンタッチシンプルロック機構
替刃内蔵型
質量(g)80
付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番360-7500
全長(mm)45
質量(g)18
刃長(mm)11
刃幅(mm)8
適合替刃・カッター13B、204B
刃厚(mm)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)超硬質合金
全長(mm)140
質量(g)40
刃厚(mm)1.5
材質(柄部)樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスチック用のカッターです
DIYやホビークラフト用プラスチックカッター
アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
色黄
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。直径15cm~23cmの円切りが可能になります。
適合本体C-2500P,eC-2500P
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17
色(本体)シルバー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番439-0725
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16
色(本体)赤
アズワン品番64-8251-05
適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
モノタロウ
¥419
税込¥461
材質(刃)タングステン鋼
適合136B
トラスコ品番294-2950
質量(g)28
刃径(Φmm)60
刃厚(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プラスチックカッター替刃。
材質(刃)SKS-7
色(刃)銀
用途スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。
材質本体:スチール、柄:プラスチック
全長(mm)195
質量(g)95
刃長(mm)75
刃幅(mm)38
刃厚(mm)2
アズワン品番64-7878-42
1丁
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90
材質普通鋼
表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
「PカッターL型」用替刃(廃番商品「P-800」にも使えます)。アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用です。刃は前後2ヶ所使えます。
適合本体205B
材質(刃)SKS-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥349
税込¥384
翌日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)75×290×30
電圧(V)100
消費電力(W)50
有効幅(mm)400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
色赤
材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂
適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)
寸法(mm)75×215×27
付属品刃折具、L型刃2枚
トラスコ品番336-7096
種別L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)111
規格L型
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード