材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ピッチ(山/寸)20
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)0.6
頭部形状ナベワッシャーヘッド
寸法k(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
寸法dc(mm)8
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
ねじの呼びM4
ピッチ(山数/inch)16
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89
寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)6.4~22.0
全長(mm)273
ノズル長(mm)170
ノズル外径(Φmm)6
トラスコ品番471-7783
材質塩化ビニール、プラスチック
質量(g)117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE)
材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色ホワイト
高さ(mm)26
奥行(mm)41
定格電圧(V)125
コンセント形状2P、ノーマルタイプ
定格電流(A)15
機能二重構造
絶縁種別絶縁キャップ
シャッターほこりシャッター付き
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
2枚組、すべり止め付き。パンチングメタルグッズしっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
材質スチール(粉体焼付塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
種別簡易マスク
活性炭入り
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.9
捕集効率(%)95
1包(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
1セット(4000個)
¥13,180
税込¥14,498
翌日出荷
こんなお得な商品も!
PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。
用途手締用
ストッパー用
仕様印刷バンド
種別ストッパー用PPバンド
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)150
外径(Φmm)330
伸度(%)20以下
破断強力(N)1372
材質特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)36
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)89
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)89
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
1セット(24個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番337-4892
材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム
適合ねじR1/4、カップリングプラグ
使用流体圧縮空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)10
サイズM4
寸法D(Φmm)13
寸法B(mm)5.5
寸法C(mm)7.3
寸法A(Φmm)15
1袋(25個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ