カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
  • 制御機器(302)
  • 自動車純正部品(165)
  • 機構部品(148)
  • メカニカル部品(142)
  • バイク部品(119)
  • 切削工具(115)
  • バイク純正部品(103)
  • 電気材料(89)
  • 作業工具(87)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 農業機械(63)
  • 研磨材(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 建築金物(47)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 測定用品(39)
  • 照明(38)
  • 物流用品(34)
  • 空調・電設資材(28)
  • 作業服(27)
  • オフィス家具(26)
  • 電動工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • 医療(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 厨房用品(11)
  • 塗料(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自転車部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 農具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 安全保護具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p-110」の検索結果

2,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
851税込936
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
857税込943
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
天昇 テンバコ P-110 グレー サンコー(三甲)天昇 テンバコ P-110 グレーサンコー(三甲)
16,900税込18,590
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別P110材質低発泡PE有効内寸(mm)622×427×406外寸(mm)700×497×426内寸(mm)638×443×420フタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ P-70
ライン取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
541税込595
1個
4日以内出荷
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ステンレス 楕円取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
ステンレス 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,115税込1,227
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
キャップ付表付取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
887税込976
1個
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
(90183)カプラー(2P 110F) ホンダ(90183)カプラー(2P 110F)ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ステンレス 溝付角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
1,519税込1,671
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)195寸法H(mm)40寸法L1(mm)117寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00700
東ハト ポテコ うましお味 5P 110gx12 東ハト東ハト ポテコ うましお味 5P 110gx12東ハト
4,198税込4,534
1セット(110g×12個)
3日以内出荷
指にはめても楽しい、カリッと食感のリングポテトスナックが食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。内袋はメッセージが書ける仕様になっています。裏面にはクイズが付いています。
保存環境常温
Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia. RS PROPiezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia.RS PRO
24,980税込27,478
1袋(50個)
5日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、直径が 30.6mm 、共振周波数が 3200HZ です。この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 40VDC です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Piezo buzzer with leads 9Vp-p 110dB RS PROPiezo buzzer with leads 9Vp-p 110dBRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia. RS PROPiezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia.RS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P110-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P110-NNOK
299税込329
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP110N部品番号NOK:CO00070-BJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.18以下
サンクレットオリコンP110B 青 サンコー(三甲)サンクレットオリコンP110B 青サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり種別SKSOP110BBL材質PP有効内寸(mm)691×490×308外寸(mm)730×530×331内寸(mm)700×500×308底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)嵌合商品サンクレットオリコン P152B
剪定鋏(P5-20/P5-23/P108-20/P108-23/P110-20/P110-23)用クロージングスプリング BAHCO(バーコ)剪定鋏(P5-20/P5-23/P108-20/P108-23/P110-20/P110-23)用クロージングスプリングBAHCO(バーコ)
559税込615
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1981
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P110-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P110-NNOK
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP110N部品番号NOK:CO00070-U3JIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P110-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P110-NNOK
779税込857
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP110N部品番号NOK:CO00070-LJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.36バリ寸法(mm)0.18以下
CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/ ABBCR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/ABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117アズワン品番65-8054-70
剪定鋏用スプリング/バッファーセット(P3/P5/P108/P110) BAHCO(バーコ)剪定鋏用スプリング/バッファーセット(P3/P5/P108/P110)BAHCO(バーコ)
699税込769
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1264
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
CR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR●コード番号:237-3119アズワン品番65-8055-04
剪定鋏用ブレードとピンセット(P108-20/P110-20) BAHCO(バーコ)剪定鋏用ブレードとピンセット(P108-20/P110-20)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5323
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P110-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P110-NNOK
279税込307
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP110N部品番号NOK:CO00070-AJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.18以下
剪定鋏用ブレードとピンセット(P108-20/P110-20) BAHCO(バーコ)剪定鋏用ブレードとピンセット(P108-20/P110-20)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9080
剪定鋏(P108-23/P110-23)用ブレードとピンセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P108-23/P110-23)用ブレードとピンセットBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3925
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
部品 P110RA用モートル P100RA-M HiKOKI(旧:日立工機)部品 P110RA用モートル P100RA-MHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
部品名称アマチュア組(B.B付)100V形状図番9
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(90件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏(P108-23/P110-23/P34-27A)用ブレードとピンセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P108-23/P110-23/P34-27A)用ブレードとピンセットBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3278
...