内径d(Φmm)12.3±0.19
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RB-12.5
外径(Φmm)17.1
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-12.5
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
内径d(Φmm)12.5
外径D(Φmm)16.5
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-12.5
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-12.5
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
エスコ品番EA423RC-12.5
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-12.5
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA423RF-12.5
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-12.5
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
備考P-12.5
部品名称Oリング P-12.5
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB)
図解NoMHD15P-1 本体部品_No.66、セオイ10Xガタ 本体部品_No.67、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.66、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.67、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.67、MHD10P-1 本体部品_No.66、セオイ15Xガタ 本体部品_No.67、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.66
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ふくろうのカタチが風に揺れキラキラ光る
蓄光効果で夜間も効力を発揮します
用途鳥害対策に。
寸法(cm)12.5×15
入数(個)1
対象動物鳥類
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
昼も夜もネコ目で威嚇
蓄光効果で夜間も効力を発揮します
用途鳥害対策に。
寸法(cm)12.5×12.5
入数1
対象動物鳥類
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12.5N
部品番号NOK:CO00012-B
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12.5N
部品番号NOK:CO00012-L
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
規格P12.5
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12.5N
部品番号NOK:CO00012-A
JIS呼び旧JIS:P12.5
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)12.3
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
規格P12.5
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.6MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.9、MW330H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.14、MW3501K 部品 Oリング P12.5_No.19、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.14、MW2HP35EL5-U 部品_No.13、MW60021K 部品_No.19、MW2HP35EL5 部品_No.13、MW820H 工業用ポンプ部品_No.13、MW540 工業用ポンプ部品_No.11、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.19、MW2HP50EL6 部品_No.13、MW781 部品_No.15、357755MW681K 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.14、MW60021(2004) 部品_No.19、MW2HP351EL6 部品_No.13、MW3HP611B(2004) 部品_No.14など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
備考P12.5(023170)
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoMS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS334CNA-K クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS313CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MS313CA-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.10など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
1枚
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ