77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP42N 部品番号NOK:CO00041-B JIS呼び旧JIS:P42 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)41.7 内径許容差(mm)±0.39 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP42N 部品番号NOK:CO00041-L JIS呼び旧JIS:P42 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)41.7 内径許容差(mm)±0.58 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
179 税込197
8日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP42N 部品番号NOK:CO00041-A JIS呼び旧JIS:P42 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)41.7 内径許容差(mm)±0.39 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

WAKIOリング
エコ商品
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P42 部品名称Oリング 関連資料(0.96MB) 図解NoMI-A207 ポンプ部品_No.38
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 図解NoGH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.42、MH15P-2 本体部品_No.42、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.42、MH15P-1 本体部品_No.42、MH15P 本体部品_No.42
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.37、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15など
1個
219 税込241
7日以内出荷


適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P42 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(1.57MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoBSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.10、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.10、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.10、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.10、TS2000G 調圧装置部品_No.17、BP2541H 本体部品 Oリング_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.10、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.17、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.15など
1個
315 税込347
7日以内出荷

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
1個
699 税込769
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P30
規格P301シユA 部品名称Oリング P30 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.51、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.39、MW2530(2004) 部品_No.42、MW2540 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.49、MW2531(8X7) 部品_No.49、MW2540(8X7) 部品 Oリング P30_No.50、MW2530(8X7) 部品_No.49、MW2530 工業用ポンプ部品_No.41
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8001
材質NBR セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個 規格JIS B2401 1種A
1セット
4,698 税込5,168
8日以内出荷

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P18
規格P18 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.75MB) 図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P16
規格P16 部品名称Oリング P16 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-V1000 変速機部品_No.63、SSA-α500 エンジン クランクケース部品_No.32、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.57、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品OリングP16_No.12、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.42、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.58、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.37、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 Oリング P16_No.14、MS171EMK 調圧弁部品_No.16、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.39、SSA-α1001ST 変速機部品_No.43、MS171EMM 調圧弁部品_No.16、KP-402 クランクケース,バルブ部品 Oリング P16_No.12、SSA-F610 ファン駆動部品_No.34、CGA-6 トランスミッション部品_No.27など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)