3,582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法e(mm)2.3 寸法s(mm)2.045 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM4
1袋(13個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(12個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズPA 適合電線(mm2)Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品PALコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)+85, +85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

1袋(500個)
21,847 税込24,032
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(14個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(1000個)ほか
10,240 税込11,264
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
8,540 税込9,394
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 シリーズZH, ZM 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32 オス・メスメス 併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1セット(50個)
159 税込175
当日出荷

1袋(500個)
16,952 税込18,647
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法e(mm)2.3 寸法s(mm)2.045 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM4
1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷

仕様BHシリーズ圧着コンタクト シリーズBH, BHM 適合電線(mm2)Min0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
469 税込516
翌々日出荷

長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法e(mm)2.3 寸法s(mm)2.045 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM4
1袋(9個)
667 税込734
翌々日出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462 アズワン品番67-4842-75
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
909 税込1,000
当日出荷

1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284&#x27;) 906-0284/及び< 906-0284&#x27;) 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297&#x27;) 906-0297/及び< 906-0290&#x27;) 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272&#x27;) 906-0272/及び< 906-0281&#x27;) 906-0281/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mm基準適合 = UL E60389JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284&#x27;) 906-0284/及び< 906-0284&#x27;) 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297&#x27;) 906-0297/及び< 906-0290&#x27;) 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272&#x27;) 906-0272/及び< 906-0281&#x27;) 906-0281/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
欠品中

パターン開き(mm)【最大】270 トラスコ品番810-5403 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
シリーズユニボール ワン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色 先端ボール径(mm)0.5
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】270 トラスコ品番810-5404 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷



ローラーバケット モノタロウ 動画あり
塗料がたっぷり入ります。 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140 材質PP 底面サイズ(mm)210×155 商品タイプ本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛 材質ABS樹脂 長さ(mm)82 幅(mm)26 厚さ(mm)12 ホワイト アズワン品番64-9106-49
1個
499 税込549
当日出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷