カテゴリ
- バイク純正部品(1,355)
- 制御機器(812)
- パソコン/周辺機器(612)
- 自動車補修部品(580)
- 自動車純正部品(497)
- 科学研究・開発用品(325)
- メカニカル部品(304)
- 配管・水廻り設備部材(268)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
- 空調・照明・電設資材(256)
- 切削工具(248)
- 物流用品(236)
- 機構部品(199)
- 建築金物(184)
- 作業工具(180)
- 農業機械(173)
- バイク部品(169)
- 測定用品(123)
- 電気材料(100)
- 医療(80)
- 事務用品(76)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- オフィス家具(69)
- 建材・エクステリア(57)
- 防災用品(41)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 安全用品(39)
- 電動工具(38)
- 卓上消耗品(37)
- 研磨材(36)
- 店舗什器・備品(35)
- 清掃用品(35)
- 家電(33)
- 作業服(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 住設機器(31)
- 安全標識(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 保管用品(27)
- 厨房用品(27)
- 溶接用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 学童・教育用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 空圧工具(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- 安全保護具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 整備工具・収納(15)
- カー用品(15)
- トラック純正部品(14)
- 縫製用品(14)
- テープ(13)
- ヘルスケア(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 塗料(12)
- 日用品(11)
- 農具(11)
- 梱包用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 洗車・清掃(8)
- 防犯用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 手袋(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ホンダ(907)
- YAMAHA(ヤマハ)(508)
- NAKANO(467)
- メディアカバーマーケット(348)
- MAZDA(マツダ)(343)
- 三菱電機(241)
- ERECTA(エレクター)(232)
- SMC(170)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- 東洋技研(102)
- エスコ(88)
- ZATTA(80)
- AMPHENOL(78)
- ホクセイ(74)
- EKチェーン(66)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ハンマーキャスター(59)
- KITO(キトー)(56)
- ニッサン(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p13」の検索結果

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI +2.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI +3.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI +1.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI +3.50
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。50□18-140 ソフトケース付き
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI +2.50
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
COSTADOリーディンググラス LT-P013 DEMI 度無
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123
HARWIN¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF
AMPHENOL¥8,498税込¥9,3481セット(30個)7日以内出荷90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
交換用フィルター(P-13QR2専用)
三菱電機¥579税込¥6371台当日出荷2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ
東洋事務器工業¥47,980税込¥52,7781個17日以内出荷床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ405×455~605座面高さ(mm)455~605昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
...