カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 溶接用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p14-23」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
309税込340特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
909税込1,000
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
ケーブルコネクタ 日東工業ケーブルコネクタ日東工業
659税込725
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)22.23材質S45Cピッチ(mm)14種別スパーギヤー
DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP14)五藤歯車
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP14
NHP規格袋 カウパックNHP規格袋カウパック
42,880税込47,168
1ケース(3000枚)
7日以内出荷
真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
用途食品(肉類)
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
オートレイン FV2D スナオ電気オートレイン FV2Dスナオ電気
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.63MB)
オートレイン FV1DI スナオ電気オートレイン FV1DIスナオ電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.57MB)
オートレイン FV1DR スナオ電気オートレイン FV1DRスナオ電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.61MB)
オートレイン FV2DJ スナオ電気オートレイン FV2DJスナオ電気(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - 使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.61MB)
オートレイン FV2DT スナオ電気オートレイン FV2DTスナオ電気
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)関連資料図面(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
和風造作材 WPC和風造作材 WPC式台Ⅱ DAIKEN(旧:大建工業)和風造作材 WPC和風造作材 WPC式台ⅡDAIKEN(旧:大建工業)
49,980税込54,978
1箱(1本)
26日以内出荷
WPC広巾えんこう・WPCえんこう用の玄関造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~和風造作材幅(mm)45厚さ(mm)450
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業ガス容器アダプター オンソケSヤマト産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から71日以内出荷
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
8,498税込9,348
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業ガス容器アダプター メンソケヤマト産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ソケットレンチセット(1/2") スーパーツールソケットレンチセット(1/2")スーパーツール
21,980税込24,178
1セット(26点組)
当日出荷
セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエパネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(54点組)
当日出荷から8日以内出荷
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202Nito
5,798税込6,378
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
トリム(R) シート バック (G14P) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (G14P)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
収納アルミケース マキタ収納アルミケースマキタ
10,880税込11,968
1個
3日以内出荷
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種HONDA CB1300SB(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SB SP 2019~2023、HONDA CB1300SF(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SF SP 2019~2023、HONDA CB1300SB 2014~2023、HONDA CB1300SF 2014~2023
活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2関連資料(0.34MB)
防災用 ピラミッド25点セット ボウエキ(BOUEKI)防災用 ピラミッド25点セットボウエキ(BOUEKI)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
防災用 ピラミッドセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは非常時に役立つ反射テープ付のバッグです。三角停止表示にもなります。
用途災害時の避難用に。セット内容1リュック型ピラミッドバッグ、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4マスク、5飛び出せ!ランタン、6 4層!防寒・防風アルミシート、7抗菌消臭・簡易トイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10アルミLEDライト&ホイッスル、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13ポケットティッシュ、14eco便利バッグ、15新反射安全タスキ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3枚、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ電池単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×330×180