タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質ABS樹脂
規格IP43
板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材アルミナ
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)22.23
材質S45C
ピッチ(mm)14
種別スパーギヤー
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP
アズワン品番65-7224-34
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
長さ(mm)14
ピッチ(mm)0.5
寸法d(mm)5.4
寸法t(mm)1.3
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33
平座金D:8×t:0.5
1袋(19個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
呼び幅(mm)100
仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
付属品フランジ10枚
種類GTプーリ
歯形3GT
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
種類GTプーリ
歯形5GT
寸法fb(mm)1.85
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
材質AAS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
保護等級IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
種類GTプーリ
歯形5GT
寸法fb(mm)1.85
材質アルミ(A2017)
形状33
種類タイミングプーリ
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:240×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)300
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
規格WB96-589
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)
図解NoCST310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.40、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.39、CSR311M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.40、CSR310S キャブレタ部品 スクリユ_No.40、JH311CST キャブレタ部品_No.40、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.40、CST310S キャブレタ部品 スクリユ_No.40、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.40、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.40、MCV3100T キャブレタ部品_No.40、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.40、MCV351-125 キャブレタ部品_No.33、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.40、CSR310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.40、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.40、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.40、NST3030M キャブレタ部品_No.40、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.40、CSR311S キャブレタ部品 スクリユ_No.40、CSR311S-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.40、CST311S キャブレタ部品 スクリユ_No.40、CSR351S(14) キャブレタ部品 スクリユ_No.33、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.33、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.40、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.42、CSR311M キャブレタ部品 スクリユ_No.40、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.33、CST311M キャブレタ部品 スクリユ_No.40、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.40、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.33、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.40、JH311CSR キャブレタ部品_No.40、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.33、CST310S-CW キャブレタ部品 スクリユ_No.40
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
規格PF3/4:19ホースヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.94MB)
図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
規格WB98-494
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)
図解NoMLC3101T(10) キャブレタ部品_No.33、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.33、CST310M-PW キャブレタ部品 スプリング_No.33、CSR311M キャブレタ部品 スプリング_No.33、CSR311S-PW キャブレタ部品 スプリング_No.33、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.33、CSR311S キャブレタ部品 スプリング_No.33、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.33、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.33、CST310S キャブレタ部品 スプリング_No.33、MCV351-125 キャブレタ部品_No.26、MCV3100T キャブレタ部品_No.33、CST310S-CW キャブレタ部品 スプリング_No.33、CST311M キャブレタ部品 スプリング_No.33、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.26、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.33、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.26、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.26、CSR311M-PW キャブレタ部品 スプリング_No.33、CSR310M-PW キャブレタ部品 スプリング_No.33、JH311CSR キャブレタ部品_No.33、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.35、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.34、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.34、CSR351S(14) キャブレタ部品 スプリング_No.26、CST311S キャブレタ部品 スプリング_No.33、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.33、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.34、CSR310S キャブレタ部品 スプリング_No.33、JH311CST キャブレタ部品_No.33、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.26、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.33、NST3030M キャブレタ部品_No.33、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.34
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格WB34-64
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.8MB)
図解NoMLC3101T(10) キャブレタ部品_No.31、CST311S キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、CST310M-PW キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、CST311M キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.32、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.31、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.32、CSR311M キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、CSR311S キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.33、JH311CSR キャブレタ部品_No.31、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.31、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.31、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.32、CSR311S-PW キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.31、CSR311M-PW キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.31、CSR310M-PW キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、CST310S キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、MCV3100T キャブレタ部品_No.31、CST310S-CW キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、CSR310S キャブレタ部品 スロットルバルブ_No.31、NST3030M キャブレタ部品_No.31、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.31、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.32、JH311CST キャブレタ部品_No.31
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
関連キーワード