種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
型式旧型式:OR4CP15N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00014-L
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番735-9772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
型式旧型式:OR1BP15N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00014-B
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AP15N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00014-A
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlock AIやAcoustic FenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB-C、USB-A
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。
容量(L)20
引火点(℃)256
外観淡黄色~黄色
適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ
流動点(℃)-17.5
動粘度(mm2/s)16.8(40℃)、4.01(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.953
色(ASTM)L1.0
1缶(20L)
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
規格P15(NBR-CD)
部品名称Oリング P15
関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.47MB) 展開図39(0.47MB) 展開図40(0.47MB) 展開図41(0.47MB) 展開図42(0.47MB) 展開図43(0.47MB) 展開図44(0.48MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.51MB)
図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlockAIやAcousticFenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB3.0Type-Cポート(USB2.0互換)×1、USB2.0Type-Aポート×2、電源コネクター、Kensingtonセキュリティロック
カメラ仕様UltraHD(4K16:9、2160p)、フルHD(1080p)、HD(720p)、90°DFOV、自動フレーミング搭載の個人用会議ビュー、ZoomおよびMicrosoftTeams認定の、リアルな色彩と低光量時自動補正機能、最大4倍のデジタルズーム、PolyLensDesktopアプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御
音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlockAI技術、PolyAcousticFence技術、マイク:3要素ビームフォーミングマイクアレイ
スピーカー100Hz~20kHzの周波数特性、出力:80dBA(1000Hz、1mの距離で最大音量)
電源(V)外部DC12/3A
対応OSWindows8.1/10、MacOS10.10以降、4KビデオにはUSB3.0が必要
互換性MicrosoftTeamsおよびZoom認定、標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり、Zoomアプリケーション、MicrosoftTeams
機能プライバシーシャッター内蔵、調節可能なモニタークランプ、三脚対応、ワイヤレスヘッドセットアダプターやUSBハブなどその他の周辺機器用USB-Aポートを内蔵、通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×78×70(モニタークランプ付)、425×78×65(モニタークランプなし)
動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(相対湿度/結露しないこと)
高度(m)最大約3048
セット内容PolyStudioP15USBビデオバー、取り外し可能なモニタークランプ、電源、電源コード、USB-Cケーブル(PC/MacのUSB-Aポートに接続するアダプターは別売品です)、セットアップシート
仕様USB2.0/3.0/3.1、UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリケーション
関連資料(1.0MB)
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
規格P15
部品名称Oリング P15
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(1.49MB)
図解NoL4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.220、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.44、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-S600 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-S600 1996ネン エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-S600 エンジン ギヤケース部品_No.22、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.46、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、SSA-S550 エンジン ギヤケース部品_No.22など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
規格P15
部品名称Oリング P15
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB)
図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
1セット(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
規格P15FPM
部品名称Oリング P15 FPM
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.66MB)
図解NoMW2HP35EL6-U 部品_No.53、MW2HP351EL5 部品_No.41、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.56、MW2HP35EL5-U 部品_No.53、MW2HP351EL6 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP55EL 部品_No.55、MW3HP40B-S 部品_No.55、MW2HP35ER5-U 部品_No.51、MW3HP40B(2004) 部品_No.55、MW2HP35ER6-U 部品_No.51、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.53、MW2HP40G 部品_No.53、MW66DX35GG(2005) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.52、MW2HP50EL6 部品_No.53
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)31
寸法B(mm)65
寸法C(Φmm)7.8~12
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3741
形状平刃
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)100
シリーズGF
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)58
シリーズGF
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
導電タイプはアルマイトがなしになります。
導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)29
シリーズGF
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
精度を向上させ転がり性をアップさせました。
旧アイテムNo.GFC-067
適合グリーンフレームN
材質HDPE
質量(g)53
シリーズGF
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
自動カメラ フレーミングで自由に動き回ることが可能。
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)34
寸法B(mm)75
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
仕様適用製品組合わせ:2112N、2114N、2122N、2124N
材質透明シリコンゴム
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。50□18-140 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
質量(g)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マウントキット。PLY P15/R30 VESA Mount。
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
結線方式引締端子式
寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)38
適合電線(mm2)1.25・2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ