カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • バイク純正部品(65)
  • 機構部品(42)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 測定用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「p185」の検索結果

関連キーワード
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-NNOK
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP185N部品番号NOK:CO00088-U3JIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.72バリ寸法(mm)0.18以下
ノズルCMP(150P185LVB0 ヤンマーノズルCMP(150P185LVB0ヤンマー
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ノズルCMP(150P185LVB0
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-NNOK
709税込780
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP185N部品番号NOK:CO00088-BJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP185N部品番号NOK:CO00088-AJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(7件のレビュー)
179税込197
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器多回転ポテンションメーター HP-18緑測器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツールP-185N 部品 ヘッド 10432コンパクトツール
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
関連資料(1.0MB)
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様) 万協NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様)万協(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付け簡単、確実なネダ受け金具。
P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツールP-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)コンパクトツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
関連資料(1.0MB)
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
389税込428
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
539税込593
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
普通地・厚地用 綿の補修シート 4色セット キャプテン普通地・厚地用 綿の補修シート 4色セットキャプテン
399税込439
1パック
当日出荷から7日以内出荷
カギザキ・すり切れ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに最適な綿の補修シートです。アイロンで簡単に接着ができ、水洗い・クリーニングも可能。お得な4色セット!
寸法(cm)6.5×15
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
関連キーワード
...