カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(155)
  • 制御機器(90)
  • 切削工具(57)
  • 測定用品(41)
  • 機構部品(35)
  • 作業工具(35)
  • 自動車純正部品(34)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク純正部品(19)
  • 空調・電設資材(16)
  • 卓上消耗品(13)
  • 研磨材(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 塗料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「p22-0」の検索結果

関連キーワード
778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
シールはがしプレミアム LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがしプレミアムLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明主成分石油系炭化水素
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
549税込604特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(42件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)Raise3D
5,598税込6,158
1個
当日出荷
造形が簡単豊富なカラーバリエーション高い剛性環境にやさしい
容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
耐水研磨紙 理研コランダム耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280タイプC34P基材Cw砥粒C
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マグネットバー PLUS(プラス)[文具]マグネットバーPLUS(プラス)[文具]
339税込373
1本
当日出荷から6日以内出荷
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
ケーブルプロテクター(20mmケーブル用) 大研化成工業ケーブルプロテクター(20mmケーブル用)大研化成工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
ヤマト糊 ボトル ヤマト(事務用品)ヤマト糊 ボトルヤマト(事務用品)
239税込263
1個
当日出荷
開閉の楽なキャップ付きです。使いやすく、乾燥を防ぎます。
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所工事用水中ポンプ寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
テープはがし プラスチック用 ニチバンテープはがし プラスチック用ニチバン(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがし。 ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。
用途プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。付属品プラスチック製ヘラ成分石油系炭化水素、IPA
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)Raise3D
5,998税込6,598
1個
当日出荷
造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
テープ付クリッキー 西敬(イカリボシ)テープ付クリッキー西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
900税込990
1セット(20個)
当日出荷
名札用のプラスチッククリップです。安全ピンとクリップの両用タイプ。
仕様タッグ名札用交換パーツ、ピン・クリップ両用、両面テープ付材質プラ
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤアックスブレーン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
チェーンプライヤー ホーザンチェーンプライヤーホーザン(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]超強力マグネットバーPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)
関連キーワード
...