カテゴリ

  • 制御機器(220)
  • 機構部品(55)
  • 農業機械(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 測定用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 安全用品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22a」の検索結果

関連キーワード
557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンOリング P22A HAKKO(白光)ピストンOリング P22AHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合HAKKO MELTER 801、806
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22A-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22AN部品番号NOK:CO00019-BJIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22A-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22AN部品番号NOK:CO00019-AJIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-NNOK
299税込329
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22AN部品番号NOK:CO00019-U3JIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P22A FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22A FPMBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格P22AFPM部品名称Oリング P22A FPM関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.61MB)図解NoMW1050-2 部品_No.76、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.61、MW1050-FT 部品_No.57、MW1051-2 部品_No.62、MW1052-2 部品_No.78、MW1050(PV) 部品_No.74、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.45、MW1052 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.63、MW650-2 部品_No.77、MW7HP110B 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.64、MW650(PV) 部品_No.73、MW651 工業用ポンプ部品_No.64
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
132税込145
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
O RING P22A ホンダO RING P22Aホンダ
279税込307
1セット(5個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
739税込813特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
28税込31
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シーイヤホンマイク FP22エフ・アール・シー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
透明パレットカバー TRUSCO透明パレットカバーTRUSCO(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1袋(5枚)
当日出荷
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。材質ポリエチレン仕様ハトメなし厚さ(mm)0.03
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
11,980税込13,178
1セット(50個)
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A  バックアップリング (5個) エスコP-22A バックアップリング (5個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-22AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-22A
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22A内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
5,188税込5,707
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
関連キーワード
...