カテゴリ
- メカニカル部品(232)
- 制御機器(230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- バイク純正部品(100)
- 測定用品(89)
- パソコン/周辺機器(84)
- 切削工具(81)
- 電気材料(41)
- 自動車純正部品(41)
- 自動車補修部品(40)
- 科学研究・開発用品(36)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 家電(27)
- 事務用品(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 農業機械(24)
- 機構部品(23)
- 作業工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 防犯用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 物流用品(12)
- 研磨材(10)
- 建築金物(9)
- 電動工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 防災用品(6)
- 作業服(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(162)
- ホンダ(95)
- 三菱電機(59)
- SKF(日本エスケイエフ)(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- 三木プーリ(28)
- omron(オムロン)(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- NAKANO(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ニッサン(17)
- 東洋技研(16)
- シグマ光機(16)
- アズワン(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- TRUSCO(14)
- エスコ(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p30-5」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ
アァルピィ東プラ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか当日出荷従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。材質PP商品タイプ本体
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(10本)ほか当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
レタツイン テープカセット(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥17~税込¥19~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用
ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
黒色車専用黄金塗膜
ビッグ¥4,898税込¥5,3881本(300mL)当日出荷ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
...











![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)





![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)