カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • 測定用品(78)
  • 切削工具(78)
  • メカニカル部品(66)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 自動車補修部品(39)
  • 事務用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 農業機械(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(23)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(15)
  • 防犯用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-5」の検索結果

関連キーワード
786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ハンディポーチ ハピラ

    ハンディポーチ

    ハピラ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ

    ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

    アァルピィ東プラ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
    材質PP商品タイプ本体
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    119税込131
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク

    メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    アイマーク(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
  • レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 和襖蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1組ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • 防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3050 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
    用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用 ローランドディー.ジー.

    カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用

    ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    パンチャー用丸刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 黒色車専用黄金塗膜 ビッグ

    黒色車専用黄金塗膜

    ビッグ
    4,898税込5,388
    1本(300mL)
    当日出荷
    ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
    用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

    高速電機(富士製砥)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業)

    キレイ曲る板 ツヤ消黒

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    308税込339
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
    用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
  • 9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    ダイ (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...