高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。
被削材K
切刃長さ(mm)23
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)7.9375
コーナーR(mm)2.38125
母材超硬
材種3210
内接円径(mm)25.4
1箱(5個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ
トラスコ品番490-4761
材質本体: アルミ合金
全長(mm)129.7
色シルバー
外径(mm)19
明るさ(Lm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)116
最大点灯時間5時間45分
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール
差込角(DR)/3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
スポーツエアーマットレスはリビングでも、トラックテントで使用してもあなたに最高の睡眠を提供する。
フルサイズピックアップトラックの荷台のタイヤハウス間にしっかりとフィットする設計。上面には滑り防止のためにフロック加工を施す。
空気入れ内蔵式で、バッテリーや電源などは不要。
付属品収納用バッグ
材質PVC
色ブラック
質量(g)5.4
耐荷重(kg)180
人数2名
対応シーズン4シーズン (春、 夏、 秋、 冬)
高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)-199~100
端末仕様リード線:圧着Y端子
リード線(m)2
オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SUS304TP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル
接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1
チューブ外径(Φmm)ポンプ:32
モーター出力(W)160
移送液温(℃)-10~50
材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
少量の小分けも容易になりました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。
PolyStudioP5カメラと有線ヘッドセットBlackwireC3210(片耳タイプ、USB-A対応)のセットモデル。
インターフェースUSBtypeA
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
対応機種:P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL
適合機種P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL
適合機種メーカーキャノン
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】937
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5
外径d1(Φmm)【軸】32
ボール径(Φmm)【Dw】3.969
リード(mm)6
谷径(mm)【ねじ軸(dr)】28.4
ねじ軸仕様【径】32
基本定格荷重Ca(N)【動定格】18300
基本定格荷重Coa(N)【静定格】34700
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)6
予圧力(N)780
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
1
2
3
次へ